Norton Abrasives 63642503657 | Hızlı Değişim Diski 3 In. Dia. İri 36 Gr. | 34cd55 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NORTON ZIMPARALAR 63642503657 Hızlı Değiştirilebilir Disk 3 İnç Çap Kaba 36 Kum | AH4BLP 34CD55

NORTON ABRASIVES 63642503657 Hızlı Değiştirme Diski 3 İnç Çap Kaba 36 Kum

Stoktaki Ürünler
Madde: AH4BLP Model: 63642503657Çapraz Referans: 34CD55
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
€2.42 / Adet
Bu ürün sadece 20'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hızlı Değiştirilebilir Disk
Aşındırıcı MalzemeZirkonya Alümina
Aşındırıcı TipKaplanmış
Ek tipi2 yazın
Destek AğırlığıX
RenkMavi
Disk Çapı3"
sınıfEkstra Kaba
Kumtaşı36
Maks. RPM20,000

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)9.4
Gemi uzunluğu (cm)20.07
Gemi genişliği (cm)19.56
Menşe ÜlkesiCA

Ürün Detayı:

  • Disk Bağlantı Sistemi: TS / TSM Açma / Kapama

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAşındırıcı MalzemeRenkDisk ÇapısınıfKumtaşı+Maks. RPMpaket adetÜcret
NORTON ZIMPARALAR 63642503663 Fiber Disk See-thru Yedekleme Pedi 5 İnç Çap | AE9VGF 6MR94 63642503663-----Fiber Disk Saydam Yedekleme Pedi-1€47.08
NORTON Aşındırıcılar 66261138135 Hızlı Değiştirilebilir Disk 1-1/2 İnç Çap Kaba 36G | AH4BLW 34CD61 66261138135Aluminyum oksitKahverengi1.5 "Ekstra Kaba36Hızlı Değiştirilebilir Disk30,0001€1.81
NORTON Aşındırıcılar 66261138120 1-1/2 İnç Kaplamalı Hızlı Değiştirilebilir Disk, TS/TSM Açma/Kapama Tip 2, Kaba, 100 Parça | CD2KFA 1YFC2 66261138120Aluminyum oksitKestane rengi1.5 "Kaba60Hızlı Değiştirilebilir Disk30,000100€136.50
NORTON AŞINDIRICILAR 66261138105 Hızlı Değiştirme Diski, 1 1/2 İnç Çap, 120 Kum, Orta, Alüminyum Oksit, 100Pk | CJ3CJC 1YFB8 66261138105-----Hızlı Değiştirilebilir Disk-100€136.50
NORTON AŞINDIRICILAR 66261138090 Hızlı Değiştirme Diski, 1 İnç Çap, 60 Kum, Kaba, Alüminyum Oksit, Kaplamalı, 100Pk | CJ3CJE 1YFB4 66261138090-----Hızlı Değiştirilebilir Disk-100€119.61
NORTON AŞINDIRICILAR 66261138185 Hızlı Değiştirme Diski, 3 İnç Çap, 80 Kum, Kaba, Alüminyum Oksit, Kaplamalı, 50Pk | CJ3CJK 1YFL9 66261138185-----Hızlı Değiştirilebilir Disk-50€159.97
NORTON AŞINDIRICILAR 66261138075 Hızlı Değiştirme Diski, 1 İnç Çap, 120 Kum, Orta, Alüminyum Oksit, Kaplamalı, 100Pk | CJ3CJM 1YFB1 66261138075-----Hızlı Değiştirilebilir Disk-100€119.61

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NORTON ABRASIVES 63642503657 Hızlı Değiştirme Diski 3 İnç Çap Kaba 36 Kum
€2.42 / Adet