Norton Abrasives 63642506136 | Disk Yedekleme Pedi 5 In. Dia. Hl 5/16-24e XT | 6pf92 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NORTON ZIMPARALAR 63642506136 Disk Yedekleme Pedi 5 İnç Çap Hl 5/16-24e x T | AE9ZZY 6PF92

NORTON ABRASIVES 63642506136 Disk Yedekleme Pedi 5 İnç Çap Hl 5/16-24e x T

Stoktaki Ürünler
Öğe: AE9ZZY Model: 63642506136Çapraz Referans: 6PF92

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€44.76 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Konik Kenarlı Disk Yedekleme Pedi
Arka Montaj Boyutu5/16 "-24 EXT
Arka Montaj TipiDişli Mil
gövde MalzemesiKöpük
YoğunlukOrta
Çap5"
Yüz Montaj TipiKanca ve ilmek
Maks. Hızlandırmak15,000 rpm
Kalınlık1 / 2 "
Vakum Deliği Tasarımı5 Delik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)15.49
Gemi genişliği (cm)10.92
HS kodu6307909889
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiÇapYüz Montaj Tipi+Maks. HızlandırmakKalınlıkVakum Deliği TasarımıÜcret
NORTON ZIMPARALAR 63642506135 Disk Yedekleme Pedi 5 İnç Çap Hl 5/16-24e x T | AE9ZZX 6PF91 63642506135Köpük5"Kanca ve ilmekKonik Kenarlı Disk Yedekleme Pedi15,000 rpm1 / 2 "Delik Yok€51.37
NORTON AŞINDIRICILAR 63642506160 Destek Pedi Orta Boy Plastik 6 inç çap | AG3GGJ 33KM21 63642506160Plastik6"Kanca ve ilmekYedekleme Pedi12,000 rpm1.5 "Çok Delikli€130.74
NORTON AŞINDIRICILAR 63642506138 Disk Yedekleme Pedi, 6 İnç Çap, Dişli Şaft. Uzunluk, 15000 RPM Maks. Hız, Orta | CJ2AEU 436G33 63642506138---Disk Yedekleme Pedi---€97.81
NORTON AŞINDIRICILAR 63642506146 Disk Yedekleme Pedi, 6 İnç Çap, Dişli Şaft. Uzunluk, 15000 RPM Maks. Hız, Orta | CJ2AEW 3WK95 63642506146---Disk Yedekleme Pedi---€101.02
NORTON AŞINDIRICILAR 63642506142 Disk Yedekleme Pedi, 6 İnç Çap, Dişli Şaft. Uzunluk, 15000 RPM Maks. Hız, Orta | CJ2AFB 3WK91 63642506142---Disk Yedekleme Pedi---€67.87
NORTON AŞINDIRICILAR 63642506141 Disk Yedekleme Pedi, 6 İnç Çap, Dişli Şaft. Uzunluk, 15000 RPM Maks. Hız, Orta | CJ2AFC 6A024 63642506141---Disk Yedekleme Pedi---€69.17
NORTON AŞINDIRICILAR 63642506145 Disk Yedekleme Pedi, 6 İnç Çap, Dişli Şaft. Uzunluk, 15000 RPM Maks. Hız, Orta | CJ2AFD 3WK94 63642506145---Disk Yedekleme Pedi---€91.06

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NORTON ABRASIVES 63642506136 Disk Yedekleme Pedi 5 İnç Çap Hl 5/16-24e x T
€44.76 / Adet