Norton Abrasives 66243510675 | 3wl24 | Aşındırıcı Kesme Taşı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NORTON Aşındırıcılar 66243510675 Aşındırıcı Kesme Taşı 4 İnç Çap 0.035 İnç T 3/8 İnç Mil Deliği | AD2YHK 3WL24

NORTON ABRASIVES 66243510675 Aşındırıcı Kesme Taşı 4 İnç Çap 0.035 İnç T 3/8 İnç Mil Deliği

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2YHK Model: 66243510675Çapraz Referans: 3WL24
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
€14.92 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Aşındırıcı Kesme Taşı
Çardak Deliği3 / 8 "
Çap4"
Elmas NakavtYok hayır
MalzemeSeramik / Zirkonya Alümina
Maks. RPM19100
Kalınlık0.035 "
Tip1
UPC662435106759
Tekerlek ÖzellikleriNorZon Artı
Tekerlek tipiKüçük Çaplı Güçlendirilmiş

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)0.25
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu6804210000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇardak DeliğiÇapKumtaşıMalzemeMaks. RPMKalınlıkTekerlek tipiÜcret
NORTON Aşındırıcılar 66243510676 Aşındırıcı Kesme Taşı 4 İnç Çap 0.062 İnç T 1/4 İnç Mil Deliği | AD2VCV 3UP26 662435106761 / 4 "4"-Seramik / Zirkonya Alümina191000.062 "Küçük Çaplı Güçlendirilmiş€1.79
NORTON Aşındırıcılar 66243510677 Aşındırıcı Kesme Taşı 4 İnç Çap 0.062 İnç T 3/8 İnç Mil Deliği | AD2VCW 3UP27 662435106773 / 8 "4"-Seramik / Zirkonya Alümina191000.062 "Küçük Çaplı Güçlendirilmiş€13.89
NORTON Aşındırıcılar 66243510673 Aşındırıcı Kesme Taşı 3 İnç Çap 0.125 İnç T 3/8 İnç Mil Deliği | AD2YHJ 3WL22 662435106733 / 8 "3"-Seramik / Zirkonya Alümina254650.125 "Küçük Çaplı Güçlendirilmiş€12.59
NORTON Aşındırıcılar 66243510629 Aşındırıcı Kesme Taşı 4 İnç Çap 0.035 İnç T 1/4 İnç Mil Deliği | AD6VVR 4B166 662435106291 / 4 "4"-Aluminyum oksit191000.035 "Küçük Çaplı Güçlendirilmiş€5.54
NORTON Aşındırıcılar 66243411393 Aşındırıcı Kesme Taşı 2 İnç Çap 0.035 İnç T 1/4 İnç Mil Deliği | AD7LBN 4F871 662434113931 / 4 "2"-Aluminyum oksit305600.035 "Küçük Çaplı Güçlendirilmiş€4.19
NORTON Aşındırıcılar 66243411394 Aşındırıcı Kesme Taşı 2 İnç Çap 0.035 İnç T 3/8 İnç Mil Deliği | AD7LBP 4F872 662434113943 / 8 "2"-Aluminyum oksit305600.035 "Küçük Çaplı Güçlendirilmiş€4.38
NORTON Aşındırıcılar 66243510627 Aşındırıcı Kesme Taşı 3 İnç Çap 0.035 İnç T 1/4 İnç Mil Deliği | AE2ZBC 5A921 662435106271 / 4 "3"-Aluminyum oksit254650.035 "Küçük Çaplı Güçlendirilmiş€4.07

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NORTON ABRASIVES 66243510675 Aşındırıcı Kesme Taşı 4 İnç Çap 0.035 İnç T 3/8 İnç Mil Deliği
€14.92 / Adet