Norton Abrasives 66252843171 | Kesme Taşı 4 D 1/16 T 3/8 | 33n540 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NORTON Aşındırıcılar 66252843171 Kesme Taşı 4 D 1/16 T 3/8 | AC6GHT 33N540

NORTON ABRASIVES 66252843171 Kesme Diski 4 D 1/16 T 3/8

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6GHT Model: 66252843171Çapraz Referans: 33N540
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
€8.10 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Aşındırıcı Kesme Taşı
Çardak Deliği3 / 8 "
Çap4"
Elmas NakavtYok hayır
Kumtaşı24
MalzemeZirkonyum Alüminyum Oksit
Maks. RPM19,100
Kalınlık1 / 16 "
Tip1
UPC662528431713
Tekerlek ÖzellikleriMavi ateş
Tekerlek tipikesim

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)0.25
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu6804210000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapMaks. RPMKalınlıkÜcret
NORTON Aşındırıcılar 66252843175 Kesme Taşı 3 D 1/16 T 3/8 | AC6GHK 33N533 662528431753"25,4651 / 16 "€6.33
NORTON Aşındırıcılar 66252843173 Kesme Taşı 4 D .035 T 3/8 | AC6GHU 33N541 662528431734"19,1000.035 "€8.48
NORTON Aşındırıcılar 66252843174 Kesme Taşı 3 D .035 T 3/8 | AC6GHV 33N542 662528431743"25,4650.035 "€6.18
NORTON AŞINDIRICILAR 66252843172 Göbekli Taş 4 D 1/8 T 3/8 | AC6GJC 33N549 662528431724"19,1001 / 8 "€9.19

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NORTON ABRASIVES 66252843171 Kesme Diski 4 D 1/16 T 3/8
€8.10 / Adet