Norton Abrasives 66252843253 | 33n529 | Aşındırıcı Kesme Taşı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NORTON Aşındırıcılar 66252843253 Aşındırıcı Kesme Taşı 14 İnç Çap 7/64 İnç T 1 İnç Mil Deliği | AC6GHF 33N529

NORTON ABRASIVES 66252843253 Aşındırıcı Kesme Taşı 14 İnç Çap 7/64 İnç T 1 İnç Mil Deliği

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6GHF Model: 66252843253Çapraz Referans: 33N529
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
€33.42 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Aşındırıcı Kesme Taşı
Çardak Deliği1"
Çap14 "
Elmas NakavtYok hayır
MalzemeZirkonya Alümina
Maks. RPM4365
Kalınlık7 / 64 "
Tip1
UPC662528432536
Tekerlek ÖzellikleriMavi ateş
Tekerlek tipiTakviyesiz

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.7
Gemi yüksekliği (cm)0.51
Gemi uzunluğu (cm)35.56
Gemi genişliği (cm)35.56
HS kodu6804210000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKalınlıkAşındırıcı MalzemeÇardak DeliğiTekerlek çapıTekerlek tipiÇapKumtaşı+Ücret
NORTON Aşındırıcılar 66252822970 Aşındırıcı Kesme Taşı 6 İnç Çap 0.060 inç T 1/2 İnç Mil Deliği | AB9GPX 2D765 662528229700.06 "-1 / 2 "-Takviyesiz6"54Aşındırıcı Kesme Taşı€49.22
NORTON Aşındırıcılar 66252922988 Aşındırıcı Kesme Taşı 7 İnç Çap 0.035 İnç T 1-1/4 İnç Mil Deliği | AB9GPY 2D778 662529229880.035 "-1.25 "-Takviyesiz7"60Aşındırıcı Kesme Taşı€39.72
NORTON Aşındırıcılar 66252922989 Aşındırıcı Kesme Taşı 7 İnç Çap 0.035 İnç T 1-1/4 İnç Mil Deliği | AB9GPZ 2D779 662529229890.035 "-1.25 "-Takviyesiz7"60Aşındırıcı Kesme Taşı€45.64
NORTON Aşındırıcılar 66252843252 Kesme Taşı 14 D 7/64 T 1 Mil | AC6GEN 33N336 662528432527 / 64 "-1"-Mavi Ateşsiz Kesim14 "24Aşındırıcı Kesme Taşı€37.29
NORTON Aşındırıcılar 66252843251 Aşındırıcı Kesme Taşı 14 İnç 1/8 İnç 1 İnç | AC6GGX 33N521 662528432511 / 8 "-1"-Takviyesiz14 "-Aşındırıcı Kesme Taşı€64.19
NORTON Aşındırıcılar 66252843257 Aşındırıcı Kesme Taşı 16 İnç Çap 7/64 İnç T 1 İnç Mil Deliği | AC6GGY 33N522 662528432577 / 64 "-1"-Takviyesiz16 "-Aşındırıcı Kesme Taşı€46.17
NORTON Aşındırıcılar 66252843259 Aşındırıcı Kesme Taşı 20 İnç Çap 5/32 İnç T 1 İnç Mil Deliği | AC6GGZ 33N523 662528432595 / 32 "-1"-Takviyesiz20 "-Aşındırıcı Kesme Taşı€148.18

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NORTON ABRASIVES 66252843253 Aşındırıcı Kesme Taşı 14 İnç Çap 7/64 İnç T 1 İnç Mil Deliği
€33.42 / Adet