Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NORTON ZIMPARALAR 66253146918 Havşa Çanağı Taş Tipi 11 Yüz Çapı 5 In | AA7ADV 15K070

NORTON ABRASIVES 66253146918 Genişletme Çanağı Tekerlek Tipi 11 Yüz Çapı 5 In

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA7ADV Model: 66253146918Çapraz Referans: 15K070
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
€87.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Flaring Kupası Taşlama Taşı
Aşındırıcı MalzemeSeramik / Zirkonya
Ağaç Dikme Boyutu5 / 8 "-11
Yüz Çapı5"
Kumtaşı16
Maks. RPM7260
Özellikler4NZ16-QBX406
Kalınlık2"
Tekerlek tipi11 yazın

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.1
Gemi yüksekliği (cm)5.33
Gemi uzunluğu (cm)11.94
Gemi genişliği (cm)11.68
HS kodu6804224000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Geri Dia. (3-3 / 4 ")
  • Arka Kalınlık (3/4 ")
  • Jant Kalınlığı (1 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. RPMAşındırıcı MalzemeÇardak DeliğiKalınlıkTekerlek çapıTekerlek tipiAğaç Dikme BoyutuYüz Çapıpaket adetÜcret
NORTON ZIMPARALAR 66253146917 Havşa Çanağı Taş Tipi 11 Yüz Çapı 4 In | AA7ADU 15K069 662531469179070Seramik / Zirkonya-2"-11 yazın5 / 8 "-114"1€79.71
NORTON ZIMPARALAR 66253146920 Havşa Çanağı Taş Tipi 11 Yüz Çapı 5 In | AA7ADW 15K071 662531469207260Seramik / Zirkonya-2"-11 yazın5 / 8 "-115"1€100.22
NORTON ZIMPARALAR 66253146922 Havşa Çanağı Taş Tipi 11 Yüz Çapı 6 In | AA7ADX 15K072 662531469226000Seramik / Zirkonya-2"-11 yazın5 / 8 "-116"1€109.33
NORTON ZIMPARALAR 66253146925 Havşa Çanağı Taş Tipi 11 Yüz Çapı 6 In | AA7ADY 15K073 662531469256000Seramik / Zirkonya-2"-Tip 11 Çelik Sırtlı5 / 8 "-116"1€86.32
NORTON ZIMPARALAR 66253146929 Havşa Çanağı Taş Tipi 11 Yüz Çapı 6 In | AA7ADZ 15K074 662531469296000Seramik / Zirkonya-2"-Tip 11 Çelik Sırtlı5 / 8 "-116"1€120.02
NORTON ZIMPARALAR 66253198586 Genişletme Kabı Taşlama Taşı Zirkonya Alümina 6 İnç Çap | AB8TFU 26ZX13 662531985866000Zirkonya Alümina-2"-11 yazın5 / 8-116"1€112.60
NORTON Aşındırıcılar 66252942959 Havşa Çanağı 7" Çap x 2" Kalınlık x 1.25" Mil Deliği Pk5 | AF6NVA 1CUR9 662529429593275Aluminyum oksit-2"-11 yazın1.25 "7"5€1,568.21

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NORTON ABRASIVES 66253146918 Genişletme Çanağı Tekerlek Tipi 11 Yüz Çapı 5 In
€87.22 / Adet