Norton Abrasives 66253179367 | Kesme Whl 20 In. Dia. Şap Öküz. 24Gr. Blok | 26zw27 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NORTON Aşındırıcılar 66253179367 Kesme Taşı 20 İnç Çap Alüminyum Oksit 24 Grit Siyah | AF8LAV 26ZW27

NORTON ABRASIVES 66253179367 Kesme Taşı 20 İnç Çaplı Alüminyum Oksit 24 Grit Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8LAV Model: 66253179367Çapraz Referans: 26ZW27
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
€164.59 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kesme Taşı
Aşındırıcı MalzemeAluminyum oksit
Ağaç Dikme Boyutu1"
Bond TürüReçine
RenkSiyah
Çap20 "
sınıfEkstra Kaba
Kumtaşı24
SertlikSert (V)
Maks. RPM2710
ÖzelliklerDökümhane X
Kalınlık3 / 16 "
Tip1 yazın
UPC662531793679
Tekerlek tipi1

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.98
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)53.85
Gemi genişliği (cm)52.32
HS kodu6804221000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKalınlıkAşındırıcı MalzemeAğaç Dikme BoyutuÇapsınıfKumtaşıSertlikMaks. RPMpaket adetÜcret
NORTON Aşındırıcılar 66253422205 Kesme Taşı 16 İnç Çaplı Alüminyum Oksit 24 Kum Pk10 | AF8KWC 26ZW12 662534222055 / 32 "Aluminyum oksit1"16 "Ekstra Kaba24Sert (T)382010€2,760.94
NORTON Aşındırıcılar 69078650380 Kesme Taşı 20 İnç Çap Alüminyum Oksit 20 Kum Pk10 | AF8KWD 26ZW14 690786503803 / 16 "Aluminyum oksit1"20 "Ekstra Kaba20Zor (Y)271010€3,707.85
NORTON Aşındırıcılar 69078650375 Kesme Taşı 20 İnç Çaplı Alüminyum Oksit 24 Kum Pk10 | AF8LAG 26ZW07 690786503755 / 32 "Aluminyum oksit1"20 "Ekstra Kaba24Zor (Y)271010€3,995.85
NORTON Aşındırıcılar 66253322863 Kesme Taşı 13-3/4 İnç Çaplı Alüminyum Oksit 100g Pk10 | AF8LAH 26ZW15 662533228630.098 "Aluminyum oksit1.25 "13.75 "Metalurjik100Orta (J)277010€589.42
NORTON Aşındırıcılar 66253322151 Kesme Taşı 12 İnç Çaplı Alüminyum Oksit 100 Grit Pk10 | AF8LAJ 26ZW16 662533221510.078 "Aluminyum oksit1.25 "12 "Metalurjik100Orta (J)382010€456.80
NORTON Aşındırıcılar 66253117879 Kesme Taşı 10 İnç Çaplı Alüminyum Oksit 100 Grit Pk10 | AF8LAK 26ZW17 662531178790.063 "Aluminyum oksit1.25 "10 "Metalurjik100Orta (J)350010€440.34
NORTON Aşındırıcılar 66253322152 Kesme Taşı 12 İnç Çaplı Alüminyum Oksit 100 Grit Pk10 | AF8LAL 26ZW18 662533221520.078 "Aluminyum oksit1.25 "12 "Metalurjik100Orta (J)382010€423.11

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NORTON ABRASIVES 66253179367 Kesme Taşı 20 İnç Çaplı Alüminyum Oksit 24 Grit Siyah
€164.59 / Adet