Norton Abrasives 66253198583 | Genişletilmiş Çanak Tekerleği 4 X 3 X 2 İnç X 5/8-11 | 22ut39 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NORTON ZIMPARALAR 66253198583 Genişletilmiş Çanak Taş 4 x 3 x 2 İnç x 5/8-11 | AF7XDN 22UT39

NORTON ABRASIVES 66253198583 Genişletme Çanağı 4 x 3 x 2 İnç x 5 / 8-11

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7XDN Model: 66253198583Çapraz Referans: 22UT39
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
€58.35 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Genişletme Kupası
Aşındırıcı MalzemeZirkonya Alümina
Ağaç Dikme Boyutu5 / 8-11
Bond TürüReçine
Yüz Çapı4"
Kumtaşı16
Maks. RPM9070
Özellikler4NZ16-QBX406
Kalınlık2"
Tekerlek tipi11

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.78
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)10.67
Gemi genişliği (cm)10.67
HS kodu6804221000

Ürün Detayı:

  • Geri Dia. (3 ")
  • Arka Kalınlık (3/4 ")
  • Jant Kalınlığı (3/4 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYüz ÇapıMaks. RPMÜcret
NORTON ZIMPARALAR 66253198584 Genişletilmiş Çanak Taş 6 x 4-3/4 x 2 İnç 5/8-11 | AF7XDP 22UT40 662531985846"6000€102.26

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NORTON ABRASIVES 66253198583 Genişletme Çanağı 4 x 3 x 2 İnç x 5 / 8-11
€58.35 / Adet