Norton Abrasives 66254482331 | Lckng Zımpara Diski 1 In. Dia. gr. 80 TR | 22pc54 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NORTON ZIMPARALAR 66254482331 Kilitli Zımpara Diski 1 İnç Çap Kum 80 Tr | AF7UYR 22PC54

NORTON ABRASIVES 66254482331 Kilitli Zımpara Diski 1 İnç Çap Kum 80 Tr

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7UYR Model: 66254482331Çapraz Referans: 22PC54
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
€1.51 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kilitli Zımpara Diskleri
Aşındırıcı MalzemeAluminyum oksit
Aşındırıcı TipSigara Dokuma
Takma SistemiTR
Ek tipiHızlı değişim
Destek Malzemesikâğıt
Destek AğırlığıB
RenkKestane rengi
Disk Çapı1"
sınıfOrta
Kumtaşı80
Maks. RPM40,000
UPC662544823318

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)3.05
Gemi genişliği (cm)3.05
HS kodu6805100000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAşındırıcı MalzemeRenkDisk ÇapısınıfKumtaşıMaks. RPMÜcret
NORTON ZIMPARALAR 66623340021 Kilitli Zımpara Diski 3/4 İnç Çap Kum 50 Tr | AF7UYJ 22PC42 66623340021Aluminyum oksitKahverengi3 / 4 "Kaba5040,000€1.51
NORTON ZIMPARALAR 66623340032 Kilitli Zımpara Diski 3/4 İnç Çap Kum 80 Tr | AF7UYL 22PC44 66623340032Aluminyum oksitKestane rengi3 / 4 "Orta8040,000€1.51
NORTON ZIMPARALAR 66623340058 Kilitli Kum Diski 3/4 İnç Çap Kum 120 Tr | AF7UYN 22PC46 66623340058Aluminyum oksitYeşil3 / 4 "İnce12040,000€1.51
NORTON ZIMPARALAR 66623340044 Kilitli Kum Diski 3/4 İnç Çap Kum 150 Tr | AF7UYP 22PC48 66623340044Aluminyum oksitMavi3 / 4 "Çok iyi15040,000€1.51
NORTON ZIMPARALAR 66623340023 Kilitli Zımpara Diski 1 İnç Çap Kum 50 Tr | AF7UYQ 22PC52 66623340023Aluminyum oksitKahverengi1"Kaba5040,000€1.51
NORTON ZIMPARALAR 66623340064 Kilitli Zımpara Diski 1 İnç Çap Kum 120 Tr | AF7UYT 22PC56 66623340064Aluminyum oksitYeşil1"İnce12040,000€1.51
NORTON ZIMPARALAR 66261047579 Kilitli Kum Diski 1-1/2 İnç Çap Kum 50 Tr | AF7UYV 22PC62 66261047579Aluminyum oksitKahverengi1.5 "Kaba5030,000€1.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NORTON ABRASIVES 66254482331 Kilitli Zımpara Diski 1 İnç Çap Kum 80 Tr
€1.51 / Adet