Norton Abrasives 66261058877 | Birleştirilmiş Whl 3 In. Dia. X 1/4 Gx1/4 Ao Vfn | 4f795 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NORTON AŞINDIRICILAR 66261058877 Birleştirilmiş Taş 3 İnç Çap x 1/4 Gx1/4 Ao Vfn | AD7LBF 4F795

NORTON ABRASIVES 66261058877 Birleşik Tekerlek 3 İnç Çap x 1/4 Wx1/4 Ao Vfn

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7LBF Model: 66261058877Çapraz Referans: 4F795
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
€14.78 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Birleştirilmiş Tekerlek
Aşındırıcı MalzemeAluminyum oksit
YoğunlukOrta (5)
Çap3"
sınıfÇok iyi
Maks. RPM18,000
Montaj Ölçüsü1 / 4 "
Montaj TipiÇardak Deliği
stilÇapak Alma ve Bitirme
genişlik1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu6804221000
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇap+Maks. RPMgenişlikÜcret
NORTON AŞINDIRICILAR 66261052200 Birleştirilmiş Taş 2 İnç Çap x 1/4 Gx1/4 Ao Vfn | AB9GMC 2D453 662610522002"Birleştirilmiş Tekerlek20,0001 / 4 "€8.69
NORTON AŞINDIRICILAR 66261058881 Birleştirilmiş Taş 3 İnç Çap x 3/4 Gx1/4 Ao Vfn | AB9GNM 2D510 662610588813"Birleştirilmiş Tekerlek18,0003 / 4 "€24.81
NORTON AŞINDIRICILAR 66261015419 Birleştirilmiş Tekerlek, 1/4 İnç Genişlik, TR Montaj Boyutu, Alüminyum Oksit, İnce | CJ3RLX 1HXL6 66261015419-Birleştirilmiş Tekerlek--€18.82
NORTON AŞINDIRICILAR 66261058854 Birleştirilmiş Tekerlek, 1/4 İnç Genişlik, 1/4 İnç Montaj Boyutu, Silisyum Karbür, Çok İnce | CJ3RMA 2D509 66261058854-Birleştirilmiş Tekerlek--€15.57
NORTON AŞINDIRICILAR 66261058859 Birleştirilmiş Tekerlek, 1/2 İnç Genişlik, 1/4 İnç Montaj Boyutu, Silisyum Karbür, Çok İnce | CJ3RMB 6A463 66261058859-Birleştirilmiş Tekerlek--€14.82
NORTON AŞINDIRICILAR 66261058782 Birleştirilmiş Tekerlek, 1/2 İnç Genişlik, 1/4 İnç Montaj Boyutu, Silisyum Karbür, Çok İnce | CJ3RMC 6A462 66261058782-Birleştirilmiş Tekerlek--€14.16
NORTON AŞINDIRICILAR 66261015565 Birleştirilmiş Tekerlek, 1/4 İnç Genişlik, 1/4 İnç Montaj Boyutu, Alüminyum Oksit, İnce | CJ3RMF 1HWL9 66261015565-Birleştirilmiş Tekerlek--€15.29

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NORTON ABRASIVES 66261058877 Birleşik Tekerlek 3 İnç Çap x 1/4 Wx1/4 Ao Vfn
€14.78 / Adet