Norton Abrasives 66261126332 | Zımparalama Sht 11 X 9 In. 320 G Şap Öküz. -Pk50 | 1kul4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NORTON Aşındırıcılar 66261126332 Zımpara Kağıdı 11 x 9 İnç 320 G Alüminyum Oksit - 50'li Paket | AB2AZD 1KUL4

NORTON ABRASIVES 66261126332 Zımpara Kağıdı 11 x 9 inç 320 G Alüminyum Oksit - 50'li Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2AZD Model: 66261126332Çapraz Referans: 1KUL4

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€147.30 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Zımpara kağıdı
Aşındırıcı MalzemeAluminyum oksit
Destek Malzemesikumaş
Destek AğırlığıJ
RenkKahverengi
sınıfOldukça iyi
Kumtaşı320
uzunluk11 "
genişlik9"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.35
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)28.96
Gemi genişliği (cm)23.62
HS kodu6805301000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • 1KUL4, 11L519'un önerilen bir alternatifidir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikAşındırıcı MalzemeDestek MalzemesiDestek AğırlığıRenksınıfKumtaşıuzunlukpaket adetÜcret
NORTON Aşındırıcılar 66261100920 Zımpara Kağıdı 11 x 9 İnç P320 G Sc - 25'li Paket | AB2AYV 1KUK4 662611009209"Silisyum KarbürSu Geçirmez KağıtCGriOldukça iyiP32011 "25€179.77
NORTON Aşındırıcılar 66261126333 Zımpara Kağıdı 11 x 9 İnç 280 G Alüminyum Oksit - 50'li Paket | AB2AZC 1KUL3 662611263339"Aluminyum oksitkumaşJKahverengiOldukça iyi28011 "50€141.07
NORTON Aşındırıcılar 66261139364 Zımpara Kağıdı 11 x 9 İnç 320 G Sc - 50'li Paket | AB2AZH 1KUL8 662611393649"Silisyum KarbürSu Geçirmez KağıtAGriOldukça iyi32011 "50€111.43
NORTON Aşındırıcılar 66261131627 Zımpara Kağıdı 11 x 9 İnç P280 G Alüminyum Oksit - 100'lü Paket | AB2BAC 1KUT2 662611316279"Aluminyum oksitLateks-Doymuş KağıtBKahverengiOldukça iyiP28011 "100€169.96
NORTON Aşındırıcılar 66261131626 Zımpara Kağıdı 11 x 9 İnç P320 G Alüminyum Oksit - 100'lü Paket | AB2BAD 1KUT3 662611316269"Aluminyum oksitLateks-Doymuş KağıtBKahverengiOldukça iyiP32011 "100€162.67
NORTON Aşındırıcılar 66261139365 Zımpara Kağıdı, Çok İnce Silisyum Karbür, 280 Grit, Ebat 11" x 9" | AX3MAL 1LYG1 662611393659"Silisyum KarbürSu Geçirmez KağıtAGriÇok iyi28011 "50€109.41
NORTON ZIMPARALAR 66261139366 Çok İnce Silisyum Karbür Zımpara Kağıdı, 240 Kum, 11 U x 9 İnç G, 50 Adet | CD2KER 1LZJ5 662611393669"Silisyum KarbürSu Geçirmez KağıtAGriÇok iyi24011 "50€103.65

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NORTON ABRASIVES 66261126332 Zımpara Kağıdı 11 x 9 inç 320 G Alüminyum Oksit - 50'li Paket
€147.30 / paket