NOTRAX 167S0046HG Halılı Giriş Paspası Hunter Green 4 x 6 Ayaklar | AD7BTJ 4DE18

NOTRAX 167S0046HG Halı Kaplı Giriş Paspası Avcı Yeşili 4 x 6 Ayak

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7BTJ Modeli: 167S0046HGÇapraz Referans: 4DE18

İle alın Mayıs 17, Cuma

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€181.56 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Halılı Giriş Paspası
antimikrobiyalYok hayır
Destek MalzemesiKauçuk
Fren Hidroliğine DayanıklıYok hayır
RenkAvcı yeşili
kenarlarEğimli
Yangına Dayanıklı / Yangın GeciktiriciYangına Dayanıklı veya Geciktirici Değil
Kapalı / Açıkİç Aydınlatma
uzunluk6"
Mat Elektriksel DirençElektriksel Özellikler Test Edilmedi
Mat ŞekliDikdörtgen
Mat Yüzey DeseniParke
Mat DokumaDöngü Yığını
MalzemeDecalon (R)
Yüzey malzemesiPolipropilen
Kalınlık3 / 8 "
genişlik4ft.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 8.55
Gemi yüksekliği (cm)19.05
Gemi uzunluğu (cm)129.54
Gemi genişliği (cm)19.05
HS kodu5703308030
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkuzunlukMat Yüzey DeseniMalzemegenişlikÜcret
NOTRAX 167S0035CH Halı Kaplı Giriş Paspası Kömür 3 x 5 Ayak | AD7BET 4DB95 167S0035CHMangal kömürü5ft.ParkeDecalon (R)3ft.€139.35
NOTRAX 167S0035BD Halı Kaplı Giriş Paspası Bordo 3 x 5 Ayaklar | AD7BEW 4DB99 167S0035BDbordo5ft.ParkeDecalon (R)3ft.€139.35
NOTRAX 167S0035BR Halılı Giriş Paspası Kahverengi 3 x 5 Ayaklar | AD7BTC 4DE11 167S0035BRKahverengi5ft.ParkeDecalon (R)3ft.€139.35
NOTRAX 167S0035BU Halı Kaplı Giriş Paspası Mavi 3 x 5 Ayaklar | AD7BTE 4DE13 167S0035BUMavi5ft.ParkeDecalon (R)3ft.€139.35
NOTRAX 167S0046CH Halı Kaplı Giriş Paspası Kömür 4 x 6 Ayak | AD7BTH 4DE17 167S0046CHMangal kömürü6"ParkeDecalon (R)4ft.€195.08
NOTRAX 167S0046BD Halı Kaplı Giriş Paspası Bordo 4 x 6 Ayaklar | AD7BTK 4DE19 167S0046BDbordo6"ParkeDecalon (R)4ft.€195.08
NOTRAX 167S0046BR Halılı Giriş Paspası Kahverengi 4 x 6 Ayaklar | AD7BTL 4DE20 167S0046BRKahverengi6"ParkeDecalon (R)4ft.€195.08

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NOTRAX 167S0046HG Halı Kaplı Giriş Paspası Avcı Yeşili 4 x 6 Ayak
€181.56 / Adet