Nupla 29045 | BC-4sg | Çapraz Pein Çekici, 4 Lbs. Ağırlık, 14 İnç Klasik Sap, Fiberglas, Sg Kavrama | 6d006 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NUPLA 29045 Çapraz Pein Çekici, 4 lbs. Ağırlık, 14 İnç Klasik Sap, Fiberglas, SG Kavrama | AE8FXH 6D006 / BC-4SG

NUPLA 29045 Çapraz Kasetli Çekiç, 4 lbs. Ağırlık, 14 İnç Klasik Sap, Fiberglas, SG Kavrama

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8FXH Model: 29045Çapraz Referans: 6D006 / BC-4SG
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
€59.06 / Adet
Bu ürün sadece 2'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çapraz Pein Çekiç
Yüz Çapı1.625 "
Renk TaşıSarı
Kulp TasarımıKaymaz Tutuş
Kolu MalzemeFiberglas
Kafa rengiSiyah
Kafa uzunluğu5.5 "
Baş MalzemesiDövme Çelik
Baş Ağırlığı4 lb
Kafa Genişliği1.75 "
Uzunluk14 "
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.14
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)43.18
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Nupla 29045 enine pein çekici, klipsler, panel pimleri ve çakma çivileri gibi hassas sabitlemeleri ahşaba takmak için tasarlanmıştır. Bu çekiç, sertleşmemiş metalleri bükmek ve şekillendirmek için kullanılır.

Özellikler:

  • Güvenlik, güç ve dayanıklılık için ergo-power fiberglas sapa sahiptir.
  • Bu balyoz, daha iyi tutuş için kauçuk yapılı, kaymaz bir tutamağa sahiptir.
  • Bir yüzeye çarparken yapısal sağlamlık için dövme çelik bir kafa ile birlikte gelir.
  • Sap yüzeyleri UV bozulmasına karşı dayanıklıdır ve kullanıcıları kıymıklardan korur.

Standartlar ve Onaylar:

  • ASME

Sık sorulan Sorular:

S. Bu çekiçte neden Nuplaglass kulp kullanılıyor?

A. Nupaglass kulplar sıcaktan veya soğuktan etkilenmez ve endüstriyel kimyasallara karşı dayanıklıdır.

S. Saptaki güvenlik sarı renginin amacı nedir?

A. Güvenlik sarı rengi, tehlikeleri önlemek için yüksek görünürlük sağlar.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYüz ÇapıKafa uzunluğuBaş AğırlığıKafa GenişliğiÜcret
NUPLA 29035 Çapraz Pein Çekici, 3 lbs. Ağırlık, 14 İnç Klasik Sap, Fiberglas, SG Kavrama | AD6RMK 4A108 / BC-3SG 290351.5 "5"3 lb1.5 "€56.23

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NUPLA 29045 Çapraz Kasetli Çekiç, 4 lbs. Ağırlık, 14 İnç Klasik Sap, Fiberglas, SG Kavrama
€59.06 / Adet