Nupla 30060 | Çift Yüzlü Balyoz Pirinç 18 İnç Uzunluk | 38eg71 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NUPLA 30060 Çift Yüzlü Kızak Çekiç Pirinç 18 İnç Uzunluk | AH7YCE 38EG71

NUPLA 30060 Çift Yüzlü Balyoz Pirinç 18 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7YCE Model: 30060Çapraz Referans: 38EG71
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
€239.51 / Adet
Bu ürün sadece 2'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çift Yüzlü Kızak Çekiç
Yüz Çapı2.5 "
Renk TaşıSiyah Sarı
Kulp TasarımıErgonomik
Kolu MalzemeYastık Tutacağı
Kafa rengiAltın
Kafa uzunluğu5"
Baş MalzemesiPirinç
Baş Ağırlığı6 lb
Kafa Genişliği3"
Uzunluk18 "
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.11
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)46.23
Gemi genişliği (cm)11.43
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBaş AğırlığıYüz ÇapıRenk TaşıKafa GenişliğiUzunlukTether YetenekliKulp TasarımıKolu MalzemeÜcret
NUPLA 75-26-510 Balyoz 6 Lb 16 İnç Fiberglas | AF7XHH 22VC03 / BDS-6-ESG-S 75-26-5106 lb2.25 "Siyah2.25 "16 "Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)ErgonomikFiberglas€94.36
NUPLA 75-26-511 Kızak Çekiç 8 lb. 16 Fiberglas | AG9WQY 22VC04 75-26-5118 lb2.5 "Siyah2.5 "16 "Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)ErgonomikFiberglas€107.98
NUPLA 6895404 Çift Yüzlü Kızak Çekiç, 2-19 / 32 İnç Baş Genişliği, 31-3 / 4 İnç Toplam Uzunluk | CD2LAC 48TE29 689540410 lb2 13 / 64 "Sarı2.59331.75 "Tether Özellikli DeğilKaymaz TutuşFiberglas ve Kauçuk€110.73
NUPLA 6895402 Balyoz, Çelik, Fiberglas Saplı, 6 lbs. Kafa, 1 3/4 İnç Çap, 32 İnç Uzunluk | CJ3MXG 48TE27 6895402--------€84.09
NUPLA 3895401 Çelik Mühendisliği Çekici, 4 lbs. Kafa, 1 5/8 İnç Çap, 14 İnç Uzunluk | CJ3NDM 48TE26 3895401--------€48.50
NUPLA 6895400 Çelik Mühendisliği Çekici, 3 lbs. Kafa, 1 5/8 İnç Çap, 14 İnç Uzunluk | CJ3NDN 48TE25 6895400--------€62.15

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NUPLA 30060 Çift Yüzlü Balyoz Pirinç 18 İnç Uzunluk
€239.51 / Adet