NUPLA 36206 Pike Direği, Klasik Fiberglas, Yuvarlak, 6 ft. Uzunluk
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Turna Kutbu, Yuvarlak |
Kulp Tasarımı | popo |
Sap uzunluğu | 64.5 " |
Kolu Malzeme | Fiberglas |
Baş Malzemesi | Çelik |
Kafa boyutu | 4-1 / 4 "x 10" |
kafa Tipi | 1 Diş, Amerikan Kanca |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.77 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.33 |
Gemi uzunluğu (cm) | 184.15 |
Gemi genişliği (cm) | 11.94 |
HS kodu | 8205595560 |
Menşe Ülkesi | US |
A. Tüm Nuplaglas kulpları, üstün güç-ağırlık oranı sunmak için kritik stres noktalarında katı fiberglas bölümleri olan bir polistiren çekirdeğe sahiptir.
A. Pultrüzyon, liflerin ısıtılmış bir kalıptan çekildiği bir bileşik sentez işlemidir. Reçineye sabit basınç uygulandığında erimeye ve lifli takviyeyi emprenye etmeye başlar. Bu, ürünleri hafif ve iletken olmayan, ayrıca korozyona ve çürümeye karşı son derece dirençli hale getirir.
C. Her alet, izlenebilirlik için Nupla Corporation'da kalıcı olarak kayıtlı benzersiz bir seri numarası taşır.
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00