NUPLA 6884433 Pike Pole Fiberglas 168 In.
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Pike Kutbu |
Kavrama türü | popo |
Sap uzunluğu | 13.5ft. |
Kolu Malzeme | Fiberglas |
Diş sayısı | 0 |
Uzunluk | 168 " |
Uç Tipi / Boyutu | Düz Pike |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.74 |
Gemi yüksekliği (cm) | 7.62 |
Gemi uzunluğu (cm) | 431.8 |
Gemi genişliği (cm) | 13.97 |
HS kodu | 8205599000 |
PLATFORM | Model | Sap uzunluğu | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
6884430 | 7.5ft. | 96 " | €117.56 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00