Nupla 75-36-635 | E-fhr | Nupole Sistemi Mcleod Aracı 36 İnç | 20y324 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NUPLA 75-36-635 Nupole Sistemi Mcleod Aracı 36 İnç | AB6BVY 20Y324 / E-FHR

NUPLA 75-36-635 Nupole Sistemi Mcleod Aleti 36 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6BVY Modeli: 75-36-635Çapraz Referans: 20Y324 / E-FHR
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
€79.29 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+NuPole (R) Sistemi
Sap uzunluğu36 "
Kolu MalzemeFiberglas
kafa TipiMcLeod Aracı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.41
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)91.44
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8201406010
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Nupla 75-36-635 NuPole System Mcleod aleti tırmıklama, kazıma, kazıma ve sıkıştırma uygulamaları için tasarlanmıştır.

Özellikler:

  • Güçlü bir tutuş ve maksimum konfor sunmak için tescilli reçine ve binlerce cam elyafından oluşan 36 inç uzunluğunda bir sap ile birlikte gelir.
  • Sap, kullanıcıları kıymıklardan ve UV bozulmasından korumak için pürüzsüz, reçine açısından zengin bir yüzeye sahiptir. Ayrıca kesiklerden, darbelerden, nemden ve kimyasallardan etkilenmez.

Sık sorulan Sorular:

S. Çapa ve tırmık kombinasyonu nedir?

C. Bu alet, aynı metal parçası üzerinde birleştirilmiş hem çapa hem de tırmık araçlarından oluşur. Tırmık, zemindeki döküntüleri kırmaya izin veren keskin dişlere sahipken çapa, kazıma ve kazma için ideal olan düz bir bıçaktır.

S. Kalça tutuşu nedir?

A. Bu Nupla Mcleod yangın aleti, ıslak koşullarda kaymayı önleyen bir dipçik kavrama özelliğine sahiptir. Daha az kavrama çabası sayesinde kol gerginliğini ve yorgunluğu da azaltır.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelkafa TipiÜcret
NUPLA 75-36-625 Nupole Sistemi Seçim Kafası Fiberglas 36in | AB6BVU 20Y320 / E-YPD 75-36-625Kafa Seç€95.13

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NUPLA 75-36-635 Nupole Sistemi Mcleod Aleti 36 İnç
€79.29 / Adet