Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NYCOIL 2VDK8 Boru 5/32 İnç Dış Çap Naylon Siyah 50 Ayak | AC3PNE

NYCOIL 2VDK8 Hortum 5/32 İnç Dış Çap Naylon Siyah 50 Feet

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3PNE Modeli: 2VDK8
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
€16.38 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+borular
Patlama basıncı825 PSI
RenkSiyah
SertlikKıyı D: 60
Dia İçinde.0.106 "
uzunluk50ft.
MalzemeNaylon
Maks. Basınç333 Derece F'de 68
Dış Çap.5/32 "veya 4 mm
Sıcaklık. menzil-4 ila 175 F
Hoşgörü+0.002 ila -0.004 "
Vakum Değerlendirmesi28 inç Hg
Duvar Kalınlığı0.025 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.29
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)27.43
Gemi genişliği (cm)27.94
HS kodu3917320050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelPatlama basıncıRenkDia İçinde.uzunlukMaks. BasınçDış Çap.Duvar KalınlığıÜcret
NYCOIL 61662 Hortum 3/8 İnç Dış Çap Naylon Kırmızı 100 Ayak | AC3PQF 2VDX2 61662660 PSIKırmızı0.275 "100ft.333 Derece F'de 683 / 8 "1 / 2 "€84.17
NYCOIL 2VDX6 Boru 1/4 İnç Dış Çap Naylon Yeşil 100 Feet | AC3PQG 2VDX6795 PSIYeşil0.170 "100ft.400 Derece F'de 681 / 4 "0.035 "€53.52
NYCOIL 61884 Hortum 1/2 İnç Dış Çap Naylon Yeşil 100 Feet | AC3PQH 2VDX9 61884600 psiYeşil3 / 8 "100ft.267 Derece F'de 681 / 2 "1 / 16 "€138.65
NYCOIL 4HHF4 Hortum 4mm İnç Kimlik 6mm İnç Dış Çap 100 Feet Mavi | AD7ZAN 4HHF4795 PSIMavi4mm100ft.400 Derece F'de 686mm0.039 "€52.08

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NYCOIL 2VDK8 Hortum 5/32 İnç Dış Çap Naylon Siyah 50 Feet
€16.38 / Adet