Nycoil 2vdl6 | Boru 5/32 İnç Dış Çap. Naylon Şeffaf 50 Feet | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NYCOIL 2VDL6 Boru 5/32 İnç Dış Çap Naylon Şeffaf 50 Ayak | AC3PNL

NYCOIL 2VDL6 Boru 5/32 İnç Dış Çap Naylon Şeffaf 50 Feet

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3PNL Modeli: 2VDL6
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
€15.92 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+borular
Patlama basıncı825 PSI
RenkDoğal (Madenden)
SertlikKıyı D: 60
Dia İçinde.0.106 "
uzunluk50ft.
MalzemeNaylon
Maks. Basınç333 Derece F'de 68
Dış Çap.5/32 "veya 4 mm
Sıcaklık. menzil-4 ila 175 F
Hoşgörü+0.002 ila -0.004 "
Vakum Değerlendirmesi28 inç Hg
Duvar Kalınlığı0.025 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)27.69
Gemi genişliği (cm)28.19
HS kodu3917320050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkuzunlukÜcret
NYCOIL 2VDR7 Boru 5/32 İnç Dış Çap Naylon Siyah 250 Ayak | AC3PPM 2VDR7Siyah250ft.€110.79
NYCOIL 2VDT5 Boru 5/32 İnç Dış Çap Naylon Mavi 50 Ayak | AC3PPR 2VDT5Mavi50ft.€10.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NYCOIL 2VDL6 Boru 5/32 İnç Dış Çap Naylon Şeffaf 50 Feet
€15.92 / Adet