Nycoil 2vdw5 | Boru 3/8 İnç Dış Çap. Naylon Mavi 100 Feet | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NYCOIL 2VDW5 Boru 3/8 İnç Dış Çap Naylon Mavi 100 Feet | AC3PQC

NYCOIL 2VDW5 Boru 3/8 İnç Dış Çap Naylon Mavi 100 Feet

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3PQC Modeli: 2VDW5
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
€80.99 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+borular
Patlama basıncı660 PSI
RenkMavi
SertlikKıyı D: 60
Dia İçinde.0.275 "
uzunluk100ft.
MalzemeNaylon
Maks. Basınç333 Derece F'de 68
Dış Çap.3 / 8 "
Sıcaklık. menzil-4 ila 175 F
Hoşgörü+0.002 ila -0.004 "
Vakum Değerlendirmesi28 inç Hg
Duvar Kalınlığı1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.35
Gemi yüksekliği (cm)10.67
Gemi uzunluğu (cm)40.39
Gemi genişliği (cm)40.13
HS kodu3917320050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkuzunlukDuvar KalınlığıÜcret
NYCOIL 2VDL3 Hortum 3/8 İnç Dış Çap Naylon Siyah 50 Ayak | AC3PNH 2VDL3Siyah50ft.1 / 20 "€50.58
NYCOIL 2VDN1 Boru 3/8 İnç Dış Çap Naylon Şeffaf 50 Feet | AC3PNQ 2VDN1Doğal (Madenden)50ft.1 / 2 "€44.34
NYCOIL 2VDN8 Boru 3/8 İnç Dış Çap Naylon Şeffaf 100 Ayak | AC3PNY 2VDN8Doğal (Madenden)100ft.3 / 64 "€89.17
NYCOIL 2VDP6 Boru 3/8 İnç Dış Çap Naylon Siyah 100 Ayak | AC3PPE 2VDP6Siyah100ft.1 / 2 "€61.73
NYCOIL 2VDR4 Boru 3/8 İnç Dış Çap Naylon Şeffaf 250 Ayak | AC3PPK 2VDR4Doğal (Madenden)250ft.1 / 2 "€214.21
NYCOIL 2VDT8 Boru 3/8 İnç Dış Çap Naylon Mavi 50 Feet | AC3PPV 2VDT8Mavi50ft.1 / 2 "€50.32
NYCOIL 2VDV2 Boru 3/8 İnç Dış Çap Naylon Yeşil 50 Feet | AC3PPZ 2VDV2Yeşil50ft.1 / 2 "€41.75

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NYCOIL 2VDW5 Boru 3/8 İnç Dış Çap Naylon Mavi 100 Feet
€80.99 / Adet