Nylatron Nsm 2xpf9 | Sac Naylon 6 Gri 3/8 İnç 12 X 12 İnç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NYLATRON NSM 2XPF9 Tabaka Naylon 6 Gri 3/8 İnç 12 x 12 In | AC3YXF

NYLATRON NSM 2XPF9 Yaprak Naylon 6 Gri 3/8 İnç 12 x 12 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3YXF Modeli: 2XPF9
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
€172.58 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sac Stok
RenkGri
uzunluk12 "
Uzunluk Toleransı+0.125 "/ - 0.000"
MalzemeNaylon 6 Döküm
Malzeme TürüKatı Yağlayıcı Dolgulu
Çalışma sıcaklığı. Aralık32 Derece ila 200 Derece F
Gerilme direnci11,000 psi
Kalınlık0.375 "
Kalınlık Toleransı+0.025 "/ - 0.000"
genişlik12 "
Genişlik Toleransı+0.125 "/ - 0.000"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.11
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)30.48
HS kodu3920920000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukKalınlıkKalınlık ToleransıgenişlikÜcret
NYLATRON NSM 2XPF8 Tabaka Naylon 6 Gri 1/4 İnç 12 x 12 In | AC3YXE 2XPF812 "0.25 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€138.48
NYLATRON NSM 2XPG1 Sayfa, Naylon 6, Gri, 1/2 İnç, 12 x 12 İnç, Aşınmaya Dirençli | AC3YXG 2XPG112 "0.5 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€208.22
NYLATRON NSM 2XPG2 Tabaka Naylon 6 Gri 5/8 İnç 12 x 12 In | AC3YXH 2XPG212 "0.625 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€255.66
NYLATRON NSM 2XPG3 Tabaka Naylon 6 Gri 3/4 İnç 12 x 12 In | AC3YXJ 2XPG312 "0.75 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€301.98
NYLATRON NSM 2XPG4 Tabaka Naylon 6 Gri 1 İnç T 12 x 12 In | AC3YXK 2XPG412 "1"+0.025 "/ - 0.000"12 "€392.63
NYLATRON NSM 2XPG8 Tabaka Naylon Gri 2 1/2 İnç 12 x 12 inç | AC3YXL 2XPG812 "2.5 "+0.080 "/ - 0.000"12 "€803.78
NYLATRON NSM 2XPH2 Tabaka Naylon 6 Gri 1/4 İnç 12 x 24 inç | AC3YXM 2XPH224 "0.25 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€276.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NYLATRON NSM 2XPF9 Yaprak Naylon 6 Gri 3/8 İnç 12 x 12 İnç
€172.58 / Adet