Oase 40347 | Gölet Ve Bahçe Pompası Abs 3/32 Hp 3.5 Psi | 38ef20 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OASE 40347 Gölet ve Bahçe Pompası ABS 3/32 HP 3.5 psi | AH7XZC 38EF20

OASE 40347 Gölet ve Bahçe Pompası ABS 3/32 HP 3.5 psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7XZC Model: 40347Çapraz Referans: 38EF20
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
€268.05 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Gölet ve Bahçe Pompası
Ajans UyumluluğuMET / ETL
Kordon uzunluğu20ft.
GörevSürekli
Tam Yük Amperi0.4
GPH @ 1 Ft. Baş1140
GPH @ 10 Ft. Baş0
GPH @ 5 Ft. Baş540
Yükseklik5.5 "
Gövde MalzemesiABS
HP3/32
Hz60
Pervane MalzemesiABS
Girişdişli
uzunluk11 "
Maks. Alan sayısı Dia. Katılar3 / 8 "
Maks. Alan sayısı Kafa8 ft.
Çıkış2 "(M) NPT
Aşırı yükleme korumasıEvet
Gerilim120 VAC
genişlik9"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.9
Gemi yüksekliği (cm)21.84
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)25.15
Menşe ÜlkesiDE

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OASE 40347 Gölet ve Bahçe Pompası ABS 3/32 HP 3.5 psi
€268.05 / Adet