OASIS XDT10-4000-24 Araç Üstü Hava Kompresörü, Tank Montajlı, 24 Vdc, Stil C
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Araç Üstü Hava Kompresörü |
Boyut | 40 x 10 x 24 " |
Görev Döngüsü | %100 |
Tam Yük Amperi | 90 |
HP | 2.2 |
Maks. Güç | 2160W |
Maks. Basınç | 200 psi |
Motor Tipi | Seri Yara |
Gerilim | 24 VDC |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Tam Yük Amperi | + | Motor Tipi | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XD4000-12 | 180 | Araç Üstü Hava Kompresörü, Sürekli Görev | Fırçalanmış DC | 12 VDC | €3,228.67 | ||
XD4000-24 | 90 | Araç Üstü Hava Kompresörü, Sürekli Görev | Fırçalanmış DC | 24 VDC | €3,249.55 | ||
XDT10-3000-12 | 180 | Araç Üstü Hava Kompresörü | Seri Yara | 12 VDC | €3,740.48 | TEKLİF TALEBİ
| |
XDT10-3000-24 | 90 | Araç Üstü Hava Kompresörü | Seri Yara | 24 VDC | €3,874.12 | TEKLİF TALEBİ
| |
XDT10-4000-12 | 180 | Araç Üstü Hava Kompresörü | Seri Yara | 12 VDC | €3,874.12 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00