OASIS BPO1SHS Su Soğutucu Şişe Dikili Tip 115
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Su soğutucusu |
Amper AC | 5 |
Renk | Beyaz |
uyma | cULus, Enerji Yıldızı |
Bağlantısı | 3 uçlu fiş |
İnşaat | polietilen |
derinlik | 12-13 / 16 " |
Dizayn | Serbest Ayakta |
Yükseklik | 43.875 " |
Tip | Ayakta |
Gerilim | 115 |
Su sıcaklığı. | Sıcak ve soğuk |
genişlik | 568758 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 17.24 |
Gemi yüksekliği (cm) | 106.68 |
Gemi uzunluğu (cm) | 35.56 |
Gemi genişliği (cm) | 35.56 |
HS kodu | 8418690120 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00