OASIS BTSA1SHS Su Soğutucu Şişe Ayaklı 115
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Su soğutucusu |
Amper AC | 5 |
Renk | Siyah |
uyma | cULus, Enerji Yıldızı |
Bağlantısı | 3 uçlu fiş |
İnşaat | Paslanmaz çelik |
derinlik | 12-1 / 2 " |
Dizayn | Serbest Ayakta |
Yükseklik | 35.88 " |
Tip | Ayakta |
Gerilim | 115 |
Su sıcaklığı. | Sıcak ve soğuk |
genişlik | 568603 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 16.2 |
Gemi yüksekliği (cm) | 104.14 |
Gemi uzunluğu (cm) | 35.56 |
Gemi genişliği (cm) | 35.56 |
HS kodu | 8418690120 |
PLATFORM | Model | Amper AC | Renk | uyma | İnşaat | derinlik | Yükseklik | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPD1SK | 1.2 | Beyaz | cULus, Enerji Yıldızı | polietilen | 12-13 / 16 " | 43.875 " | 568758 " | €490.93 | ||
BPD1SK | 1.2 | Siyah | cULus, Enerji Yıldızı | polietilen | 12-13 / 16 " | 43.875 " | 568758 " | €465.81 | ||
BTSA1SK | 1.2 | Paslanmaz çelik | cULus, Enerji Yıldızı | Paslanmaz çelik | 12-1 / 2 " | 35.88 " | 568603 " | €556.87 | ||
B1RRK | 1.2 | Beyaz | cULus | polikarbonat | 13 " | 38.75 " | 568759 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00