Oetiker 15300010 | Hortum Kelepçesi, Bant Genişliği 0.27 İnç, Boyut Aralığı 7.5 Mm - 8.7 Mm, 100'lü Paket | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OETIKER 15300010 Hortum Kelepçesi, Bant Genişliği 0.27 İnç, Boyut Aralığı 7.5 mm ila 8.7 mm, 100'lü Paket | CD4QTD

OETIKER 15300010 Hortum Kelepçesi, Bant Genişliği 0.27 İnç, Boyut Aralığı 7.5 mm - 8.7 mm, 100'lü Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: CD4QTD Model: 15300010
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
€48.11 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kulak Kelepçesi
Band MalzemePaslanmaz Çelik, Malzeme no. 1.4301/UNS S30400
Bant genişliği0.27 "
Kulak genişliği4 mm
MalzemePaslanmaz Çelik, Malzeme no. 1.4301/UNS S30400
Paket boyutu100
Boyut aralığı7.5 mm ila 8.7 mm
Boyut Referansı8.7
Tip1 Kulak

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)0.64
Gemi uzunluğu (cm)11.3
Gemi genişliği (cm)7.8
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut aralığıBant genişliğiBoyut ReferansıKulak genişliğiPaket boyutupaket adetÜcret
OETIKER 15300000 Hortum Kelepçesi, Bant Genişliği 0.27 İnç, Boyut Aralığı 2.9 mm - 3.3 mm, 100'lü Paket | CD4QRR 153000002.9 mm ila 3.3 mm0.27 "3.31.4 mm100100€46.58
OETIKER 15300001 Hortum Kelepçesi, Bant Genişliği 0.27 İnç, Boyut Aralığı 3 mm - 3.5 mm, 100'lü Paket | CD4QRT 153000013 mm ila 3.5 mm0.27 "3.51.4 mm100100€93.93
OETIKER 15300002 Hortum Kelepçesi, Bant Genişliği 0.27 İnç, Boyut Aralığı 3.3 mm - 4.1 mm, 100'lü Paket | CD4QRU 153000023.3 mm ila 4.1 mm0.27 "4.12.5 mm100100€46.58
OETIKER 15300054 Hortum Kelepçesi, Bant Genişliği 0.27 İnç, Boyut Aralığı 3.7 mm ila 4.6 mm, 100'lü Paket | CD4QRV 153000543.7 mm ila 4.6 mm0.27 "4.63 mm100100€84.76
OETIKER 15300003 Hortum Kelepçesi, Bant Genişliği 0.27 İnç, Boyut Aralığı 4.1 mm - 5.1 mm, 100'lü Paket | CD4QRW 153000034.1 mm ila 5.1 mm0.27 "5.13.2 mm100100€122.18
OETIKER 15300055 Hortum Kelepçesi, Bant Genişliği 0.27 İnç, Boyut Aralığı 4.6 mm - 5.6 mm, 100'lü Paket | CD4QRX 153000554.6 mm ila 5.6 mm0.27 "5.63.2 mm100100€124.09
OETIKER 15300004 Hortum Kelepçesi, Bant Genişliği 0.27 İnç, Boyut Aralığı 5.1 mm - 6.1 mm, 100'lü Paket | CD4QRY 153000045.1 mm ila 6.1 mm0.27 "6.13.2 mm100100€122.18

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OETIKER 15300010 Hortum Kelepçesi, Bant Genişliği 0.27 İnç, Boyut Aralığı 7.5 mm - 8.7 mm, 100'lü Paket
€48.11 / paket