Hortumlar, petrokimya, hidrolik ve otomotiv endüstrilerinde ve ticari sektörlerde sıvı transferi ve HVAC ekipmanlarını bağlamak için idealdir. Oetiker 15300021 kulaklı kelepçe, bağlantı yerlerinde sıvı sızıntısını ve bağlantının kesilmesini önlemek için bu hortumları bir bağlantı parçası üzerine sabitler. Bu
Oetiker 13.3 mm hortum kelepçesi (15300021), hortumun bir hortum nipeline, kancaya veya boruya bağlı kalmasını sağlayarak zarar vermeden hortumun etrafına eşit bir sıkıştırma basıncı uygular.
Özellikler:
- Oetiker 15300021 kulak kelepçesi, korozyon direnci ve yapısal sertlik için paslanmaz çelik yapıya sahiptir.
- Bu kelepçe, kelepçeli hortumlara verilen hasarı azaltmak için çapakları alınmış kenarlara ve 6.5 mm iç kulak genişliğine sahiptir.
- Sık görülen parça arızalarını azaltan kurcalamaya karşı korumalı çalışma için herhangi bir hareketli parçası olmayan tek parça tasarımına sahiptir.
- Bu Oetiker 13.3 mm hortum kelepçesi (15300021), hortum yüzeyi etrafında eşit sıkıştırma uygulamak için tek bir kulağa sahiptir.
- Bu kulak şeklindeki tasarım, kapanmanın ardından deformasyona bağlı olarak düzgün kapanmanın görünür bir şekilde onaylanmasını sağlar.
- Sabit bir kuvvet kullanılarak sıkılır, uygulanan yüzeylerde sabit bir radyal kuvvet sağlar ve bileşen tolerans varyasyonlarını telafi eder.
- Bu 11.3 ila 13.3 mm boyutlu kulak kelepçesi ayrıca şu şekilde mevcuttur: Oetiker 2 kulaklı kelepçe Termal genleşme veya büzülmeye karşı hassas olan malzemelerle uğraşırken genişletilmiş bir sıkıştırma aralığı için benzer boyut aralığına sahip modeller.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Oetiker HMK 01 / S01: Bu manuel kerpeten aletleri, normal çalışma için düz bir sıkıştırma çenesine (HMK 01) veya küçük alanlarda kolay kullanım için bir yandan sıkıştırma çenesine (HMK S01) sahiptir.
- Oetiker HO 3000 ME: Bu pnömatik kulak kelepçesi kıskaç sistemleri, optimum bir kapatma kuvveti sağlayarak kelepçenin bir hortum etrafına eşit şekilde takılmasını sağlar.
- Oetiker CP 01: Bu kablosuz kelepçe kerpetenleri, Oetiker 15300021 kelepçenin dar alanlarda hafif, esnek ve hızlı kurulumuna olanak tanır. Mükemmel manevra kabiliyetleri ve yüksek doğrulukları sayesinde her yerde sorunsuz çalışma sunarlar.
- Oetiker HO 3000 EL: Elektronik olarak kontrol edilen bu kıskaçlar, kulak kelepçesinin eşit şekilde kapatılması için idealdir.
Standartlar ve Onaylar:
- ISO 9227
- UNS S30403 (Birleşik Numaralandırma Sistemi)
- IATF 16949: 2016
- ISO Kalite Yönetim Sistemi
Sık sorulan Sorular:
S. PEX borularını kıvırmak mı yoksa kelepçelemek mi daha iyi?
A. Bir PEX (çapraz bağlı polietilen) boruyu kıvırmak, zamanın testine dayanacak hızlı ve güvenli bir bağlantı için daha iyi bir seçenektir. Ancak kullanıcılar, hortumun / boruların sık sık bağlanması ve bağlantısının kesilmesi gerekiyorsa, PEX borularını kelepçelemeyi seçebilir.
S. Kullanıcılar uygulamaları için doğru kulak kelepçesi boyutunu nasıl belirleyebilir?
C. Kulaklı kelepçenin boyutunu belirlemek için, kullanıcıların hortumu bağlantı parçası veya boru üzerine takması ve hortumun dış çapını ölçmesi gerekir. Bu çap, yaklaşık olarak seçilen kulaklı kelepçenin kenetleme çapı aralığının ortasında olmalıdır.
S. 1 kulak kelepçesi ile 2 kulak kelepçesi arasındaki fark nedir?
A. Hortumların hızlı ve kolay bir şekilde sıkıştırılması için 1 kulaklı veya tek kulaklı kelepçeler kullanılır. 2 kulak veya çift kulak kıskacı, termal genleşme veya büzülme ile ilgili kenetleme uygulamaları için idealdir.
S. Kullanıcılar Oetiker 13.3 mm hortum kelepçesini nasıl çıkarabilir?
A. Müşteriler, bir yan veya sivri uçlu kesici kullanarak Oetiker 13.3 mm (15300021) hortum kelepçesini çıkarabilir. Kullanıcılar, kelepçeyi keserken takılı hortuma zarar verebileceğinden döner kesiciler kullanmamalıdır.