OETIKER 15300047 Hortum Kelepçesi, Bant Genişliği 0.27 İnç, Boyut Aralığı 4.6 mm - 5.6 mm, 100'lü Paket
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kulak Kelepçesi |
Band Malzeme | Paslanmaz Çelik, Malzeme no. 1.4301/UNS S30400 |
Bant genişliği | 0.27 " |
Kulak genişliği | 4 mm |
Malzeme | Paslanmaz Çelik, Malzeme no. 1.4301/UNS S30400 |
Paket boyutu | 100 |
Boyut aralığı | 4.6 mm - 5.6 mm |
Boyut Referansı | 5.6 |
Tip | 1 Kulak Kelepçesi |
Model | Boyut aralığı | Bant genişliği | Boyut Referansı | Kulak genişliği | Paket boyutu | paket adet | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15300000 | 2.9 mm ila 3.3 mm | 0.27 " | 3.3 | 1.4 mm | 100 | 100 | €46.58 | |
15300001 | 3 mm ila 3.5 mm | 0.27 " | 3.5 | 1.4 mm | 100 | 100 | €93.93 | |
15300002 | 3.3 mm ila 4.1 mm | 0.27 " | 4.1 | 2.5 mm | 100 | 100 | €46.58 | |
15300054 | 3.7 mm ila 4.6 mm | 0.27 " | 4.6 | 3 mm | 100 | 100 | €84.76 | |
15300003 | 4.1 mm ila 5.1 mm | 0.27 " | 5.1 | 3.2 mm | 100 | 100 | €122.18 | |
15300055 | 4.6 mm ila 5.6 mm | 0.27 " | 5.6 | 3.2 mm | 100 | 100 | €124.09 | |
15300004 | 5.1 mm ila 6.1 mm | 0.27 " | 6.1 | 3.2 mm | 100 | 100 | €122.18 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00