Oetiker 15500071 | Hortum Kelepçesi, Bant Genişliği 0.27 İnç, Boyut Aralığı 12.6 Mm - 15.2 Mm, 100'lü Paket | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OETIKER 15500071 Hortum Kelepçesi, Bant Genişliği 0.27 İnç, Boyut Aralığı 12.6 mm ila 15.2 mm, 100'lü Paket | CD4QLH

OETIKER 15500071 Hortum Kelepçesi, Bant Genişliği 0.27 İnç, Boyut Aralığı 12.6 mm - 15.2 mm, 100'lü Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: CD4QLH Model: 15500071
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
€33.22 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kulak Kelepçesi
Band MalzemePaslanmaz Çelik, Malzeme no. 1.4301/UNS S30400
Bant genişliği0.27 "
MalzemePaslanmaz Çelik, Malzeme no. 1.4301/UNS S30400
Paket boyutu100
Boyut aralığı12.6 mm ila 15.2 mm
Boyut Referansı152
Tip1 Kulak

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)11.68
Gemi genişliği (cm)10.16
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut aralığıBant genişliğiBoyut ReferansıKulak genişliğiPaket boyutupaket adetÜcret
OETIKER 15500000 Hortum Kelepçesi, Bant Genişliği 0.27 İnç, Boyut Aralığı 8.9 mm - 10.5 mm, 100'lü Paket | CD4QLB 155000008.9 mm ila 10.5 mm0.27 "1055 mm100100€30.55
OETIKER 15500001 Hortum Kelepçesi, Bant Genişliği 0.27 İnç, Boyut Aralığı 9.7 mm - 11.3 mm, 100'lü Paket | CD4QLC 155000019.7 mm ila 11.3 mm0.27 "1135 mm100100€30.93
OETIKER 15500002 Hortum Kelepçesi, Bant Genişliği 0.27 İnç, Boyut Aralığı 10.4 mm - 12.3 mm, 100'lü Paket | CD4QLD 1550000210.4 mm ila 12.3 mm0.27 "1236 mm100100€31.69
OETIKER 15500003 Hortum Kelepçesi, Bant Genişliği 0.27 İnç, Boyut Aralığı 11.4 mm - 13.3 mm, 100'lü Paket | CD4QLE 1550000311.4 mm ila 13.3 mm0.27 "1336 mm100100€118.36
OETIKER 15500006 Hortum Kelepçesi, Bant Genişliği 0.27 İnç, Boyut Aralığı 11.9 mm - 14 mm, 100'lü Paket | CD4QLF 1550000611.9 mm ila 14 mm0.27 "1406.5 mm100100€32.07
OETIKER 15500007 Hortum Kelepçesi, Bant Genişliği 0.27 İnç, Boyut Aralığı 12.6 mm ila 14.5 mm, 100'lü Paket | CD4QLG 1550000712.6 mm ila 14.5 mm0.27 "1456 mm100100€118.36
OETIKER 15500008 Hortum Kelepçesi, Bant Genişliği 0.27 İnç, Boyut Aralığı 13.8 mm ila 15.7 mm, 100'lü Paket | CD4QLJ 1550000813.8 mm ila 15.7 mm0.27 "1577 mm100100€118.36

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OETIKER 15500071 Hortum Kelepçesi, Bant Genişliği 0.27 İnç, Boyut Aralığı 12.6 mm - 15.2 mm, 100'lü Paket
€33.22 / paket