OETIKER 17700195 Sonsuz Dişli Kelepçe, Bant Genişliği 9 mm, Boyut Aralığı 23 mm - 35 mm, 100'lü Paket
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sonsuz Dişli Hortum Kelepçesi |
Band Malzeme | Paslanmaz çelik |
Bant Kalınlığı | 0.6 mm |
Bant genişliği | 9 mm |
Paket boyutu | 100 |
Vida malzemesi | Paslanmaz çelik |
Boyut aralığı | 23 mm - 35 mm |
Boyut Referansı | WD9 23-35 C7 W4 |
Model | Bant Kalınlığı | Bant genişliği | Paket boyutu | Boyut aralığı | Boyut Referansı | paket adet | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17700188 | 0.6 mm | 9 mm | 100 | 8 mm - 12 mm | WD9 8-12 C7 W4 | 100 | - | TEKLİF TALEBİ
|
17700189 | 0.6 mm | 9 mm | 100 | 10 mm - 16 mm | WD9 10-16 C7 W4 | 100 | - | TEKLİF TALEBİ
|
17700190 | 0.6 mm | 9 mm | 100 | 12 mm - 20 mm | WD9 12-20 C7 W4 | 100 | - | TEKLİF TALEBİ
|
17700191 | 0.6 mm | 9 mm | 100 | 12 mm - 22 mm | WD9 12-22 C7 W4 | 100 | - | TEKLİF TALEBİ
|
17700192 | 0.6 mm | 9 mm | 100 | 16 mm - 25 mm | WD9 16-25 C7 W4 | 100 | - | TEKLİF TALEBİ
|
17700193 | 0.6 mm | 9 mm | 100 | 16 mm - 27 mm | WD9 16-27 C7 W4 | 100 | - | TEKLİF TALEBİ
|
17700194 | 0.6 mm | 9 mm | 100 | 20 mm - 32 mm | WD9 20-32 C7 W4 | 100 | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00