OETIKER 17700212 Sonsuz Dişli Kelepçe, Bant Genişliği 12 mm, Boyut Aralığı 20 mm - 32 mm, 100'lü Paket
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sonsuz Dişli Hortum Kelepçesi |
Band Malzeme | Paslanmaz çelik |
Bant Kalınlığı | 0.7 mm |
Bant genişliği | 12 mm |
Paket boyutu | 100 |
Vida malzemesi | Krom Paslanmaz Çelik |
Boyut aralığı | 20 mm - 32 mm |
Boyut Referansı | WD12 20-32 C7 W3 |
Model | Bant Kalınlığı | Bant genişliği | Paket boyutu | Boyut aralığı | Boyut Referansı | paket adet | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17700166 | 0.6 mm | 9 mm | 100 | 8 mm - 12 mm | WD9 8-12 C7 W3 | 100 | - | TEKLİF TALEBİ
|
17700167 | 0.6 mm | 9 mm | 100 | 10 mm - 16 mm | WD9 10-16 C7 W3 | 100 | - | TEKLİF TALEBİ
|
17700168 | 0.6 mm | 9 mm | 100 | 12 mm - 20 mm | WD9 12-20 C7 W3 | 100 | - | TEKLİF TALEBİ
|
17700169 | 0.6 mm | 9 mm | 100 | 12 mm - 22 mm | WD9 12-22 C7 W3 | 100 | - | TEKLİF TALEBİ
|
17700170 | 0.6 mm | 9 mm | 100 | 16 mm - 25 mm | WD9 16-25 C7 W3 | 100 | - | TEKLİF TALEBİ
|
17700171 | 0.6 mm | 9 mm | 100 | 16 mm - 27 mm | WD9 16-27 C7 W3 | 100 | - | TEKLİF TALEBİ
|
17700172 | 0.6 mm | 9 mm | 100 | 20 mm - 32 mm | WD9 20-32 C7 W3 | 100 | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00