Oetiker 17700354 | Sonsuz Dişli Kelepçesi, Bant Genişliği 1/2 İnç, Boyut Aralığı 64 Mm - 114 Mm, 10'lu Paket | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OETIKER 17700354 Sonsuz Dişli Kelepçe, Bant Genişliği 1/2 İnç, Boyut Aralığı 64 mm - 114 mm, 10'lu Paket | CD4RBX

OETIKER 17700354 Sonsuz Dişli Kelepçe, Bant Genişliği 1/2 İnç, Boyut Aralığı 64 mm - 114 mm, 10'lu Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: CD4RBX Model: 17700354

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€25.77 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sonsuz Dişli Hortum Kelepçesi
Band Malzeme301 Paslanmaz Çelik
Bant genişliği1 / 2 "
Paket boyutu10
SAE Boyutu64
Vida malzemesi410 Paslanmaz Çelik
Boyut aralığı64 mm ila 114 mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.15
Gemi yüksekliği (cm)7.87
Gemi uzunluğu (cm)12.45
Gemi genişliği (cm)9.14
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut aralığıBant genişliğiSAE BoyutuPaket boyutupaket adetÜcret
OETIKER 17700338 Sonsuz Dişli Kelepçe, Bant Genişliği 1/2 İnç, Boyut Aralığı 9 mm - 22 mm, 10'lu Paket | CD4RBE 177003389 mm ila 22 mm1 / 2 "61010€14.78
OETIKER 17700339 Sonsuz Dişli Kelepçe, Bant Genişliği 1/2 İnç, Boyut Aralığı 11 mm ila 25 mm, 10'lu Paket | CD4RBF 1770033911 mm ila 25 mm1 / 2 "81010€15.01
OETIKER 17700340 Sonsuz Dişli Kelepçe, Bant Genişliği 1/2 İnç, Boyut Aralığı 13 mm - 27 mm, 10'lu Paket | CD4RBG 1770034013 mm ila 27 mm1 / 2 "101010€24.05
OETIKER 17700341 Sonsuz Dişli Kelepçe, Bant Genişliği 1/2 İnç, Boyut Aralığı 14 mm - 32 mm, 10'lu Paket | CD4RBH 1770034114 mm ila 32 mm1 / 2 "121010€15.81
OETIKER 17700342 Sonsuz Dişli Kelepçe, Bant Genişliği 1/2 İnç, Boyut Aralığı 17 mm - 38 mm, 10'lu Paket | CD4RBJ 1770034217 mm ila 38 mm1 / 2 "161010€16.57
OETIKER 17700343 Sonsuz Dişli Kelepçe, Bant Genişliği 1/2 İnç, Boyut Aralığı 19 mm - 44 mm, 10'lu Paket | CD4RBK 1770034319 mm ila 44 mm1 / 2 "201010€17.26
OETIKER 17700344 Sonsuz Dişli Kelepçe, Bant Genişliği 1/2 İnç, Boyut Aralığı 25 mm - 51 mm, 10'lu Paket | CD4RBL 1770034425 mm ila 51 mm1 / 2 "241010€17.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OETIKER 17700354 Sonsuz Dişli Kelepçe, Bant Genişliği 1/2 İnç, Boyut Aralığı 64 mm - 114 mm, 10'lu Paket
€25.77 / paket