OHAUS 2400-12 Mekanik Denge 36 Lb. Kapasite
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bakiye Ölçeği |
Uygulama Modları | tartı |
Kapasite | 36 lb |
Bağlantı Portları | Hayır |
Dijital / Mekanik | Mekanik |
Mezuniyetler | 0.01 lb |
Toplam yükseklik | 11 " |
Uzunluk | 12 " |
toplam Genişlik | 21 " |
Platform Malzemesi | Epoksi Kaplı Çelik |
Güç ünitesi | Hayır |
Tartım Yüzey Derinliği | 11 " |
Tartım Yüzey Genişliği | 11 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 10.35 |
Gemi yüksekliği (cm) | 27.94 |
Gemi uzunluğu (cm) | 30.48 |
Gemi genişliği (cm) | 53.34 |
HS kodu | 8423810030 |
Menşe Ülkesi | MX |
PLATFORM | Model | Toplam yükseklik | Uygulama Modları | Kapasite | Uzunluk | toplam Genişlik | Platform Malzemesi | Güç ünitesi | Alt Kategori | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EX10202 | 3 29 / 32 " | Tartım, Yüzde Tartım, Parça Sayımı, Kontrol Tartımı, Hayvan Tartımı, Doldurma, Toplama, Formülasyon, Diferansiyel Tartım, Yoğunluk Belirleme, Pik Tutma, Malzeme Maliyeti, Pipet Ayarı, Brüt / Net / Dara Tartımı | 10,200g | 15.5 " | 9 7 / 64 " | Paslanmaz çelik | AC Adaptör, 100-240 VAC | - | €7,160.69 | ||
1450 SD | 7" | tartı | 2000g | 9 2 / 5 " | 14 " | Paslanmaz çelik | Hayır | - | €479.36 | ||
311-00 | 9" | tartı | 311g | 18 " | 12 " | Paslanmaz çelik | Hayır | - | €454.14 | ||
310-00 | 9" | tartı | 310g | 18 " | 12 " | Paslanmaz çelik | Hayır | - | €514.96 | ||
1119-DO | 11 " | tartı | 20 kg | 11 " | 34 " | Paslanmaz çelik | Hayır | - | €2,673.96 | ||
2400-11 | 11 " | tartı | 16 kg | 12 " | 21 " | Epoksi Kaplı Çelik | Hayır | - | €2,078.46 | ||
TP2611 | 5" | - | 2610g | 9.25 " | 12.25 " | Paslanmaz çelik | - | - | €288.20 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00