OHAUS VN31P5000X-US Elektronik Yer Kantarı 2500kg/5000 lb.
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Uzaktan Göstergeli Zemin Baskülü |
Uygulama Modları | Tartım, Parça Sayımı |
Kapasite | 2500 kg / 5000 lb. |
Bağlantı Portları | RS-232 |
Dijital / Mekanik | Dijital |
ekran | LCD |
Mezuniyetler | 0.5 kg / 1 lb. |
Gövde Malzemesi | Boyalı Çelik |
Ölçü Birimleri | kg, libre |
Toplam yükseklik | 3.5 " |
Uzunluk | 60 " |
toplam Genişlik | 60 " |
Platform Malzemesi | Boyalı Karbon Çelik |
Güç ünitesi | 9 VDC, 0.5A, AC Adaptör veya Dahili Şarj Edilebilir, Mühürlü Kurşun Asit Pil (100 saat. Tam Şarjlı Tipik Çalışma) |
Alt Kategori | Sayma Ölçeği |
Tartım Yüzey Derinliği | 60 " |
Tartım Yüzey Genişliği | 60 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 241.77 |
Gemi yüksekliği (cm) | 34.04 |
Gemi uzunluğu (cm) | 162.56 |
Gemi genişliği (cm) | 191.52 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00