OIL-DRI L70495G Emici Rulo Hafif Gri 51 Galon
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Emici Rulo |
Emicilik Ağırlığı | ışık |
Renk | Gri |
Emilen Sıvılar | Evrensel |
uzunluk | 300ft. |
Malzeme | Polipropilen |
Adet Başına Emilen Hacim. | 51 gal. |
genişlik | 30 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 14.47 |
Gemi yüksekliği (cm) | 43.18 |
Gemi uzunluğu (cm) | 80.26 |
Gemi genişliği (cm) | 39.37 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Emicilik Ağırlığı | Renk | Emilen Sıvılar | uzunluk | Malzeme | Adet Başına Emilen Hacim. | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L90540 | Ağır Ağırlık | Gri | Evrensel / Bakım | 150ft. | Eritilerek şişirilmiş Polipropilen | 48 gal. | 30 " | €288.50 | ||
L90514 | Ağır Ağırlık | Gri | Evrensel / Bakım | 50ft. | Eritilerek şişirilmiş Polipropilen | 10 gal. | 5" | €72.44 | ||
L91002 | Orta ağırlıkta | Gri | Evrensel / Bakım | 150ft. | Eritilerek şişirilmiş Polipropilen | 44 gal. | 30 " | €239.31 | ||
L90503 | - | Beyaz | Yalnızca Petrol / Petrol | 50ft. | Eritilerek şişirilmiş Polipropilen | - | 15 " | €70.63 | ||
L90813 | - | Beyaz | Yalnızca Petrol / Petrol | 150ft. | Eritilerek şişirilmiş Polipropilen | - | 30 " | €180.89 | ||
L90535 | Ağır Ağırlık | Gri | Evrensel / Bakım | 150ft. | Eritilerek şişirilmiş Polipropilen | 48 gal. | 15 " | €318.71 | ||
L91004 | hafif | Gri | Evrensel / Bakım | 300ft. | Eritilerek şişirilmiş Polipropilen | 52 gal. | 30 " | €291.77 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00