OIL-DRI L90536G Emici Rulo Ağır Gri 26 Galon
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Emici Rulo |
Emicilik Ağırlığı | Ağır |
Renk | Gri |
Emilen Sıvılar | Evrensel |
uzunluk | 150ft. |
Malzeme | Polipropilen |
Adet Başına Emilen Hacim. | 26 gal. |
genişlik | 15 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.12 |
Gemi yüksekliği (cm) | 39.37 |
Gemi uzunluğu (cm) | 49.53 |
Gemi genişliği (cm) | 39.37 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Emicilik Ağırlığı | Renk | Emilen Sıvılar | uzunluk | Malzeme | Adet Başına Emilen Hacim. | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L90540 | Ağır Ağırlık | Gri | Evrensel / Bakım | 150ft. | Eritilerek şişirilmiş Polipropilen | 48 gal. | 30 " | €313.14 | ||
L90514 | Ağır Ağırlık | Gri | Evrensel / Bakım | 50ft. | Eritilerek şişirilmiş Polipropilen | 10 gal. | 5" | €71.78 | ||
L91002 | Orta ağırlıkta | Gri | Evrensel / Bakım | 150ft. | Eritilerek şişirilmiş Polipropilen | 44 gal. | 30 " | €264.63 | ||
L90503 | - | Beyaz | Yalnızca Petrol / Petrol | 50ft. | Eritilerek şişirilmiş Polipropilen | - | 15 " | €70.35 | ||
L90813 | - | Beyaz | Yalnızca Petrol / Petrol | 150ft. | Eritilerek şişirilmiş Polipropilen | - | 30 " | €177.27 | ||
L90535 | Ağır Ağırlık | Gri | Evrensel / Bakım | 150ft. | Eritilerek şişirilmiş Polipropilen | 48 gal. | 15 " | €318.71 | ||
L91004 | hafif | Gri | Evrensel / Bakım | 300ft. | Eritilerek şişirilmiş Polipropilen | 52 gal. | 30 " | €294.41 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00