OIL-DRI L91005G Emici Ped Gri 22 Galon PK100
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Emici Ped |
Emicilik Ağırlığı | Orta |
Renk | Gri |
Emilen Sıvılar | Evrensel |
uzunluk | 19 " |
Malzeme | Polipropilen |
UV Koruması | Yok hayır |
Adet Başına Emilen Hacim. | 22 gal. |
genişlik | 15 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.13 |
Gemi yüksekliği (cm) | 41.15 |
Gemi uzunluğu (cm) | 49.78 |
Gemi genişliği (cm) | 39.62 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Emicilik Ağırlığı | Renk | Emilen Sıvılar | uzunluk | Adet Başına Emilen Hacim. | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L70371G | Ağır | Gri | Evrensel | 19 " | 13.5 gal. | 15 " | €78.46 | ||
L70372G | Ağır | Gri | Evrensel | 19 " | 27 gal. | 15 " | €128.24 | ||
L70390G | ışık | Gri | Evrensel | 22 " | 8 gal. | 22 " | €74.66 | ||
L70392G | ışık | Gri | Evrensel | 19 " | 13.5 gal. | 15 " | €78.50 | ||
L70393G | ışık | Gri | Evrensel | 19 " | 27 gal. | 15 " | €123.53 | ||
L70399G | ışık | Gri | Evrensel | 19 " | 13.5 gal. | 15 " | €93.66 | ||
L71371G | Ağır | Beyaz | Yağ Bazlı Sıvılar | 19 " | 14 gal. | 15 " | €31.25 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00