OIL EATER AOPW10178 Brake Washer 15 Gallon
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Brake Parts Washer |
İnşaat | Industrial Grade HDPE |
Davul Kapasitesi | 8 ila 12 gal |
Süzme | 75 Micron Sock Filter |
Nominal Tank Derinliği (In.) | 7 |
Toplam yükseklik | 41 " |
Uzunluk | 28 " |
toplam Genişlik | 28 " |
Pompa boyutu | air pump operates between 50 psi - 70 psi |
Tank kapasitesi | 12 gal. |
Tank Yüksekliği | 10 In. |
Tank Uzunluğu | 24 In. |
Tank Genişliği | 20 In. |
Tip | Telefon |
Gemi ağırlığı (kg) | 38.1 |
Gemi yüksekliği (cm) | 87.63 |
Gemi uzunluğu (cm) | 76.2 |
Gemi genişliği (cm) | 64.77 |
HS kodu | 8479899899 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00