Oil Safe 100201 | Yardımcı Kapak, 2 İnç Çıkış Çapı, Siyah, Hdpe | 3ref7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OIL SAFE 100201 Yardımcı Kapak, 2 İnç Çıkış Çapı, Siyah, HDPE | AD2MAW 3REF7

Oil-Safe 100201 Yardımcı Kapak, 2 İnç Çıkış Çapı, Siyah, HDPE

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2MAW Model: 100201Çapraz Referans: 3REF7
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
€61.92 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yardımcı Kapak
RenkSiyah
Yükseklik4.76 "
MalzemeHDPE
Dış Çap.5.8 "
Emzik Çıkışı2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.29
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)14.73
Gemi genişliği (cm)14.73
HS kodu3923500000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

OilSafe 100201 Yardımcı Kapak, karter ve şanzımanın yağlanması için idealdir. Sıvıların ve kimyasalların güvenli ve güvenli bir şekilde saklanması için bir kaba sığar.

Özellikler:

  • OilSafe 100201 Yardımcı Kapak, yüksek gerilme mukavemeti ve UV direnci için yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) yapıya sahiptir.
  • Yağlayıcıların hızlı bir şekilde dökülmesi için 2 inçlik bir çıkış çapına sahiptir.
  • Bu kullanım kapağı, zaman alıcı ve ulaşılması zor pompalama uygulamalarının üstesinden gelmek için 3, 5 veya 10 litre / ABD kuart varil üzerinde bir OilSafe standart veya birinci sınıf pompa ile birlikte kullanılır.

Uyumlu Aksesuarlar:

  • Yağa Dayanıklı Premium Pompa: Bu OilSafe premium pompası, yağı bir kaptan makinelere, küçük kaplara veya rezervuarlara dağıtır. Sıkı bir tutuş için D-kollu kavrama tasarımına sahiptir ve 5 fit uzunluğunda bir boşaltma hortumu ile birlikte gelir.

Standartlar ve Onaylar:

  • OSHA

Sık sorulan Sorular:

S. OilSafe 100201 Kullanım Kapağı sızdırmaz mı?

C. Evet, dökülmeyi önlemek için nitril-O-ring'den oluşur.

S. Bu OilSafe 100201 Kullanım Kapağındaki renk kodlamasının önemi nedir?

A. OilSafe kullanım kapağı, belirli renkleri belirli bir grese etiketlemek için renk kodlaması sunar ve greslerin yanlış uygulanmasını önler.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkYükseklikMalzemeÜcret
OIL SAFE 100200 Yardımcı Kapak, 2 İnç Çıkış Çapı, Bej, HDPE | AD2MAV 3REF6 100200Bej4.76 "HDPE€61.92
OIL SAFE 100202 Yardımcı Kapak, 2 İnç Çıkış Çapı, Mavi, HDPE | AD2MAX 3REF8 100202Mavi4.76 "HDPE€61.92
OIL SAFE 100203 Yardımcı Kapak, 2 İnç Çıkış Çapı, Koyu Yeşil, HDPE | AD2MAY 3REF9 100203Koyu Yeşil4.76 "HDPE€61.92
OIL SAFE 100204 Yardımcı Kapak, 2 İnç Çıkış Çapı, Gri, HDPE | AD2MAZ 3REG1 100204Gri4.76 "HDPE€61.92
OIL SAFE 100205 Yardımcı Kapak, 2 İnç Çıkış Çapı, Orta Yeşil, HDPE | AD2MBA 3REG2 100205Orta Yeşil4.76 "HDPE€61.92
OIL SAFE 100206 Yardımcı Kapak, 2 İnç Çıkış Çapı, Turuncu, HDPE | AD2MBB 3REG3 100206Portakal4.76 "HDPE€61.92
OIL SAFE 100207 Yardımcı Kapak, 2 İnç Çıkış Çapı, Mor, HDPE | AD2MBC 3REG4 100207Mor4.76 "HDPE€61.92

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

Oil-Safe 100201 Yardımcı Kapak, 2 İnç Çıkış Çapı, Siyah, HDPE
€61.92 / Adet