OIL SAFE FF30600 Yağlama İş Merkezi, 6 x 65 gal.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yağlama İş Merkezi |
Kapasite | 6x65 gal. |
derinlik | 46 " |
Yükseklik | 94.5 " |
genişlik | 138 " |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Kapasite | Yükseklik | genişlik | derinlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
FF30040 | 4x120 gal. | 94.5 " | 92 " | 46 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
FF30041 | 4 x 120 ve 1 x 240 gal. | 94.5 " | 184 " | 46 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
FF30060 | 6x120 gal. | 94.5 " | 184 " | 46 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
FF30400 | 4x65 gal. | 94.5 " | 92 " | 46 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
FF30420 | 4 x 65 ve 2 x 120 gal. | 94.5 " | 138 " | 46 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
FF30800 | 8x65 gal. | 94.5 " | 184 " | 46 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
FF30C00 | 12x65 gal. | 94.5 " | 230 " | 46 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00