Olfa Cmp-2 | Pusula Daire Kesici 3 ila 12 İnç Sarı Siyah | 6ztk9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OLFA CMP-2 Pusula Daire Kesici 3 ila 12 İnç Sarı Siyah | AF2ZRE 6ZTK9

OLFA CMP-2 Pusula Daire Kesici 3 - 12 İnç Sarı Siyahlı

Stoktaki Ürünler
Öğe: AF2ZRE Modeli: CMP-2Çapraz Referans: 6ZTK9
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
€69.00 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pusula Çemberi Kesici
Bıçak uzunluğu3.875 "
Blade MalzemeYüksek Karbonlu Takım Çeliği
RenkSarı ve Siyah
İnşaatEnjeksiyon Kalıplı ve Metal İşleri
Dia'yı işleyin.1-1 / 4 "
Sap uzunluğu6 7 / 64 "
Kolu MalzemeABS Yüksek Etkili Plastik
Kolu tipiErgonomik
Uzunluk7 7 / 64 "
TipAğır Hizmet, 3 "- 12" arası Kesim Daireleri

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.21
Gemi yüksekliği (cm)25.15
Gemi uzunluğu (cm)19.56
Gemi genişliği (cm)12.19
HS kodu8205513060
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Detayı:

  • Yedek Bıçak No. (5LC37, 5LC40, 8RP80, 5LC48 ve 1MPP6) kullanın

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OLFA CMP-2 Pusula Daire Kesici 3 - 12 İnç Sarı Siyahlı
€69.00 / Adet