Olfa DC-4 | Bıçak İmha Kutusu Yeniden Kullanılabilir | 3kjc9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OLFA DC-4 Blade İmha Kutusu Yeniden Kullanılabilir | AC9VDD 3KJC9

OLFA DC-4 Blade İmha Kutusu Yeniden Kullanılabilir

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC9VDD Modeli: DC-4Çapraz Referans: 3KJC9
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
€9.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bıçak İmha Kutusu
İnşaatPolipropilen
TutarYaklaşık (30) 2 Taraflı Yardımcı Bıçak ve 200 Adede Kadar Açılır Bıçak
MalzemePolipropilen
Toplam yükseklik5.156 "
Uzunluk2.75 "
toplam Genişlik1 1 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)14.99
Gemi uzunluğu (cm)7.37
Gemi genişliği (cm)3.05
HS kodu3923900080
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Detayı:

  • Atar (Tek Kenar, Jilet, Hassasiyet, Maket Bıçağı ve Takma Bıçakları)
  • Özellikler: Basın Bırakma İşlemi, Bıçak Yuvasının Yalnızca Kullanım Sırasında Açıkta Kalmasını Sağlar, Yeniden Kullanılabilir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTutarMalzemeToplam yükseklikÜcret
OLFA DC-3 İmha Kutusu Bıçağı | AE3BFT 5AV41 DC-350LC650, 5LC38, 5AY39, 5AY20, 5LC21, 10LC80, 5LC37 veya 5 40AV5, 48AV30 Blade'ler için 5 Bıçak veya 42 Bıçak Segmenti için 5 Bıçak veya 43 Bıçak Segmenti tutarPlastik1.25 "€6.09

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OLFA DC-4 Blade İmha Kutusu Yeniden Kullanılabilir
€9.75 / Adet