OLFA TCM-L Kesme Matı 24 x 36 İnç Yarı Saydam
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kesme Tahtası |
Renk | Bir Tarafı Beyaz Çizgili Yarı Saydam, Diğer Tarafı Kesintisiz Yarı Saydam |
uzunluk | 36 " |
Kalınlık | 0.12 " |
Tip | Kendi Kendini İyileştirme |
La kullan | Yardımcı Bıçaklar, Döner Kesiciler |
genişlik | 24 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.93 |
Gemi yüksekliği (cm) | 0.51 |
Gemi uzunluğu (cm) | 90.17 |
Gemi genişliği (cm) | 61.72 |
HS kodu | 3926909980 |
Menşe Ülkesi | JP |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00