Omron Sti 11004-7051 | Acil Durdurma Butonu 22mm No/nc Kırmızı | 2lcc1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OMRON STI 11004-7051 Acil Durdurma Butonu 22mm NO / NC Kırmızı | AC2MKU 2LCC1

OMRON STI 11004-7051 Acil Durdurma Butonu 22mm NA/NK Kırmızı

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2MKU Model: 11004-7051Çapraz Referans: 2LCC1

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€148.79 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Acil Durdurma Düğmesi
ActionPush-Lock / Turn-Reset
ÇerçevePlastik
RenkKırmızı
İletişim Formu1NO / 1NC
İletişim değerlendirmesi10A @ 110 VAC/6A @ 220 VAC
Baş MalzemesiPlastik
IP Rating65
MalzemePlastik
beden22mm
Terminal bağlantısıvida
Operatör Tipi40mm Dia. Mantar

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8536509065
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Detayı:

  • Aydınlatmalı / Aydınlatmasız (Aydınlatmasız)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelActionİletişim Formuİletişim değerlendirmesibedenTerminal bağlantısıOperatör TipiÜcret
OMRON STI 11002-7007 Acil Durdurma Butonu 16mm NC Kırmızı | AC2MKL 2LCB3 11002-7007Push-Lock / Turn-Reset1NC5A @ 125 VAC/3A @ 250 VAC16mmQuick Connect30mm Dia. Mantar€85.09
OMRON STI 11002-7008 Acil Durdurma Butonu 16mm NC Kırmızı | AC2MKM 2LCB4 11002-7008Push-Lock / Turn-Reset2NC5A @ 125 VAC/3A @ 250 VAC16mmQuick Connect30mm Dia. Mantar€51.83
OMRON STI 11004-7013 Acil Durdurma Butonu 22mm NC Kırmızı | AC2MKP 2LCB6 11004-7013Push-Lock / Turn-Reset1NC10A @ 110 VAC/6A @ 220 VAC22mmvida60mm Dia. Mantar€98.45
OMRON STI 11004-7002 Acil Durdurma Butonu 22mm NC Kırmızı | AC2MKR 2LCB8 11004-7002Korunan Push-Lock / Turn-Reset1NC10A @ 110 VAC/6A @ 220 VAC22mmvida40mm Dia. Mantar€89.70

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OMRON STI 11004-7051 Acil Durdurma Butonu 22mm NA/NK Kırmızı
€148.79 / Adet