Omron Sti 44507-1681 | Kilit Anahtarı 1no/2nc Abs | 2lcf6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OMRON STI 44507-1681 Kilit Anahtarı 1no/2nc Abs | AC2MLT 2LCF6

OMRON STI 44507-1681 Kilit Anahtarı 1no/2nc Abs

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2MLT Model: 44507-1681Çapraz Referans: 2LCF6
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
€893.87 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Güvenlik Kilit Anahtarı
AC İletişim Derecesi2A @ 230V
Aktüatör Derinliği0.75 "
Aktüatör Yüksekliği3.25 "
Aktüatör Genişliği0.75 "
gövde MalzemesiABS
Kablo Uzunluğu19.7ft.
İletişim Formu1NO, 2NC
IP RatingIP67
NEMA Değerlendirmesi6
Kapalı Algılama Mesafesi0.47 "0.98 için"
Algılama Mesafesinde0.28 "0.47 için"
Çalışma sıcaklığı. Aralık14 Derece ila 131 Derece F
Derinliği Değiştir0.67 "
Anahtar Yüksekliği0.75 "
Anahtar Genişliği0.75 "
Sonlandırma TürüÇıplak Tel

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.59
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8536509065
Menşe ÜlkesiGB

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKablo UzunluğuÜcret
OMRON STI 44507-1680 Kilit Anahtarı 1no / 2nc Abs | AC2MLR 2LCF5 44507-16809.8ft.€725.69
OMRON STI 44507-1640 Kilit Anahtarı 1no / 2nc Abs | AC2MMA 2LCG4 44507-16409.8ft.€667.59
OMRON STI 44507-1641 Kilit Anahtarı 1no / 2nc Abs | AC2MMB 2LCG5 44507-164119.7ft.€806.39

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OMRON STI 44507-1681 Kilit Anahtarı 1no/2nc Abs
€893.87 / Adet