OMRON STI 44521-1040 Güvenlik Kilit Anahtarı 1no 1nc 5a@100v
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Güvenlik Kilit Anahtarı |
AC İletişim Derecesi | 1A @ 500V, 2A @ 250V, 5A @ 100V |
gövde Malzemesi | Cam Dolgulu Polyester |
Boru Boyutu | M16 |
Bağlantı Türü | M16 |
İletişim Formu | 1NO, 1NC |
DC İletişim Derecesi | 0.5A @ 250V, 2A @ 24V |
derinlik | 2.95 " |
Yükseklik | 1.14 " |
IP Rating | 67 |
NEMA Değerlendirmesi | 6 |
Çalışma kuvveti | 1.35 lb |
Çalışma sıcaklığı. Aralık | -4 Derece ila 176 Derece F |
stil | Harekete Geçirici Anahtar, 90 Derece Aktüatör, Minyatür Dilli |
genişlik | 0.98 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.09 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.81 |
Gemi uzunluğu (cm) | 17.78 |
Gemi genişliği (cm) | 7.62 |
HS kodu | 8536509065 |
Menşe Ülkesi | DO |
PLATFORM | Model | İletişim Formu | Ücret | |
---|---|---|---|---|
44521-1060 | 2NC | €171.08 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00