Omron Sti 44521-1050 | Güvenlik Kilitleme Anahtarı 2nc 5a @ 100v | 2lch7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OMRON STI 44521-1050 Güvenlik Kilit Anahtarı 2nc 5a @ 100v | AC2MMH 2LCH7

OMRON STI 44521-1050 Emniyet Kilit Anahtarı 2nc 5a @ 100v

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC2MMH Model: 44521-1050Çapraz Referans: 2LCH7
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
€181.62 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Güvenlik Kilit Anahtarı
AC İletişim Derecesi1A @ 500V, 2A @ 250V, 5A @ 100V
gövde MalzemesiCam Dolgulu Polyester
Boru BoyutuM16
Bağlantı TürüM16
İletişim Formu2NC
DC İletişim Derecesi0.5A @ 250V, 2A @ 24V
derinlik2.95 "
Yükseklik1.14 "
IP Rating67
NEMA Değerlendirmesi6
Çalışma kuvveti1.35 lb
Çalışma sıcaklığı. Aralık-4 Derece ila 176 Derece F
stilAktüatör Anahtarı, Düz Aktüatör, Minyatür Dil Kumandalı
genişlik0.98 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8536509065
Menşe ÜlkesiDO

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Dönebilen Kafa, Su ile Yıkamaya Dayanıklı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİletişim FormuÜcret
OMRON STI 44521-1020 Güvenlik Kilit Anahtarı 1no 1nc 5a@100v | AC2MMK 2LCH9 44521-10201NO, 1NC€171.08

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OMRON STI 44521-1050 Emniyet Kilit Anahtarı 2nc 5a @ 100v
€181.62 / Adet