OMRON STI 70230-1222 Işık Perdesi Korumalı Yükseklik 17.3 Inç
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Işık perdesi |
Yardımcı Temas Derecelendirmesi | 100mA @ 24VDC |
Yardımcı Çıkış Devresi Tipi | PNP |
Kiriş Aralığı | 0.786 " |
Kablo Bağlantı Vericisi | M12, 5 Pimli |
Kablo Uzunluğu | Kablo yok |
Renk | Sarı |
derinlik | 2.33 " |
Gövde Malzemesi | Alüminyum |
Giriş Gerilimi | 24 VDC |
IP Rating | 65 |
Işık kaynağı | 880nm IR LED'i |
Maks. Alan sayısı Algılama Mesafesi | 65 ft. |
NEMA Değerlendirmesi | 4 |
Kiriş Sayısı | 22 |
Çalışma sıcaklığı. Aralık | 14 Derece ila 131 Derece F |
Toplam yükseklik | 22.65 " |
Korumalı Yükseklik | 17.3 " |
Sıfırlama Tipi | NC |
Tepki Süresi | 23 ila 38 msn. |
Güvenlik Çıkışı Derecelendirmeleri | 500mA |
genişlik | 2.08 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.71 |
Gemi yüksekliği (cm) | 13.46 |
Gemi uzunluğu (cm) | 70.61 |
Gemi genişliği (cm) | 20.07 |
HS kodu | 8541408000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00