Omron A-20g | Snap Anahtarı 20a Spdt Pim Pistonu | 2krk1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OMRON A-20G Yaylı Anahtar 20a Spdt Pimli Piston | AC2JRN 2KRK1

OMRON A-20G Snap Switch 20a Spdt Pim Pistonu

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2JRN Modeli: A-20GÇapraz Referans: 2KRK1
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
€28.44 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Snap Anahtarı
Aktüatör Uzunluğu1.94 "
İletişim FormuSPDT
Current Rating20A
Diferansiyel Seyahat0.008 "
Yükseklik0.84
Gövde Malzemesifenolik
Maks. Alan sayısı Ön seyahat0.051 "
Montaj Ölçüsü1 "Merkezler
Çalışma kuvveti14.12 - 22.06 oz.
Çalışma sıcaklığı. Aralık-13 Derece ila 176 Derece F
Aşırı Seyahat0.01 "
Serbest Bırakma Gücü10.06 oz.
Terminal TürüLehim
Aktüatör TipiPim Pistonu
Voltaj derecesi125/250/480VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8536509040
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı Ön seyahatAktüatör Uzunluğuİletişim FormuMontaj ÖlçüsüÇalışma kuvvetiÇalışma sıcaklığı. AralıkAşırı SeyahatSerbest Bırakma GücüÜcret
OMRON Z-15G Yaylı Anahtar 15a Spdt Pimli Piston | AC2JRZ 2KRL2 Z-15G0.016 "UygulanamazSPDT1 "Merkezler8.83 - 12.36 oz.-13 Derece ila 176 Derece F0.005 "4.02 oz.€19.03
OMRON X-10G-B Geçmeli Anahtar 10a Spdt Pimli Piston | AC2JTN 2KRN7 X-10G-B0.035 "UygulanamazSPDT1 "Merkezler18.00 oz.-13 Derece ila 176 Derece F0.01 "4.02 oz.€31.83
OMRON X-10G Yaylı Anahtar 10a Hızlı Pimli Piston | AC2JTY 2KRP9 X-10G0.035 "UygulanamazSPDT1 "Merkezler18.00 oz.-13 Derece ila 176 Derece F0.01 "4.02 oz.€27.34
OMRON DZ-10G-1A Geçmeli Anahtar 10a Dpdt Pim Pistonu | AC2JUG 2KRT3 DZ-10G-1A0.067 "1.94 "DPDT'dir1 "Merkezler20.12 oz.-13 Derece ila 176 Derece F0.005 "2.01 oz.€42.26
OMRON TZ-1G Yaylı Anahtar 1a Spdt Pimli Piston | AC2HAZ 2KRU1 TZ-1G0.016 "1.94 "SPDT1 "Merkezler17.65 oz.-85 Derece ila 752 Derece F0.005 "4.02 oz.€457.97
OMRON Z-15G Yaylı Anahtar 15a 1 No 1 Nc Pimli Piston | AE4CFN 5JED4 Z-15G0.016 "1.94 "SPDT1 "Merkezler12.34 oz.-13 Derece ila 185 Derece F0.005 "4.02 oz.€9.71
OMRON Z-25G Yaylı Anahtar 25a 1 No 1 Nc Pin Piston | AE4CGM 5JEG0 Z-25G0.05 "1.82 "SPDT1 "Merkezler14.98 oz.-40 Derece ila 221 Derece F0.1 "3.00 oz.€13.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OMRON A-20G Snap Switch 20a Spdt Pim Pistonu
€28.44 / Adet