Omron A-20gq21-b | Anahtarı 20a Spdt Panel Montajlı Çapraz Makaralı Piston | 2krj7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OMRON A-20GQ21-B Anahtar 20a Spdt Panel Montajlı Çapraz Makaralı Piston | AC2JRK 2KRJ7

OMRON A-20GQ21-B Anahtarı 20a Spdt Panel Montajlı Çapraz Makaralı Piston

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2JRK Modeli: A-20GQ21-BÇapraz Referans: 2KRJ7
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
€47.95 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Snap Anahtarı
Aktüatör Uzunluğu1.37 "
İletişim FormuSPDT
Current Rating20A
derinlik0.69 "
Diferansiyel Seyahat0.014 "
Yükseklik1.01 "
Gövde Malzemesifenolik
uzunluk1.94 "
Maks. Alan sayısı Ön seyahat0.051 "
Montaj Ölçüsü1 "Merkezler
Çalışma kuvveti22.24 oz.
Çalışma sıcaklığı. Aralık-13 Derece ila 176 Derece F
Aşırı Seyahat0.14 "
Serbest Bırakma Gücü9.88 oz.
Terminal Türüvida
Aktüatör TipiPanel Montajlı Çapraz Makaralı Piston
Voltaj derecesi125/250/480VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)6.86
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8536509040
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇalışma sıcaklığı. AralıkAktüatör UzunluğuCurrent RatingAşırı SeyahatSerbest Bırakma GücüTerminal TürüVoltaj derecesiDiferansiyel SeyahatÜcret
OMRON A-20GQ21 Anahtar 20a Hızlı Panel Montajlı Çapraz Makaralı Piston | AC2JRR 2KRK4 A-20GQ21-13 Derece ila 176 Derece F1.37 "20A0.14 "9.88 oz.Lehim125/250/480VAC0.014 "€48.08
OMRON Z-15GQ21 Anahtar 15a Spdt Panel Montajlı Çapraz Makaralı Piston | AC2JTF 2KRL8 Z-15GQ21-13 Derece ila 176 Derece F1.33 "15A0.141 "4.02 oz.Lehim125/250/480VAC0.002 "€32.05
OMRON X-10GQ21-B Anahtar 10a Spdt Panel Montajlı Çapraz Makaralı Piston | AC2JTR 2KRP2 X-10GQ21-B-13 Derece ila 176 Derece F1.35 "10A0.14 "4.02 oz.vida125 VDC0.007 "€50.18
OMRON Z-15GQ21-B7-K Anahtar 15a Spdt Panel Montajlı Çapraz Makaralı Piston | AD3AHQ 3XG50 Z-15GQ21-B7-K-25 Derece ila 80 Derece CUygulanamaz15A0.141 "4.00 oz.vida125/250/480VAC0.002 "€34.43

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OMRON A-20GQ21-B Anahtarı 20a Spdt Panel Montajlı Çapraz Makaralı Piston
€47.95 / Adet